27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

純国産の強力殺菌剤です。 即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。 低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。 強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。 定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。 広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。 ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0% 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般 主な用途ステンレス 使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。 寸法(mm)55×55×75
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

平和テクニカファインフリー
オイルフリーで水溶性研削液『ファインクール』に対する影響(腐敗促進)がほとんどない(研削液の交換頻度の低減、クーラントタンク内の油汚れ防止、エコ効果) 防錆剤散布後のベトつきや摺動部などの固着がおきにくい 基材はアルコールで水溶性研削液『ファインクール』と相溶効果があり、機械使用後のバイス周辺部の研削液をウエス等で拭き取ることなく使用でき、研削液と混ざり隙間などへの浸透性もあるため防錆油よりも優れた防錆効果を発揮する(ウエス等不要のエコ効果) 除菌用アルコール製剤と防錆剤(食品添加物承認原料)でつくられており、人体や環境にやさしい 使用するにしたがい水溶性研削液『ファインクール』に流れ込み、研削液自体の防錆効果を高めていく(シナジー効果) 切断後のワークの脱脂アルコール洗浄剤としても威力を発揮する アルコール濃度75度 消防法 第4類 引火性液体 アルコール類 内容量1.8L入でスプレーボトル1プッシュ約1mLとして、1回10プッシュ換算で約180回の使用が可能です。
容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×93×218 効果除菌
1缶(1.8L)
6,398 税込7,038
当日出荷

幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。 茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。 低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。
適合病害虫いもち病、ばか苗病、イネシンガレセンチュウ、苗立枯病(トリコデルマ菌)、雪腐病、赤かび病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、炭疽病、黒星病、つる枯病、つる割病、灰色かび病、萎凋病、葉かび病、黒枯病、半身萎凋病、紫斑病、株腐病、茎枯病、萎黄病、乾腐病、灰色腐敗病、葉枯病、芽枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、立枯病、黒色根腐病、黒根病、そうか病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(黒斑病)、褐色せん孔病、灰星病、うどんこ病、落葉病、果実軟腐病、すす斑病、実炭疽病、枝枯病、心腐れ症(胴枯病菌)、胴枯病、輪紋病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、枝膨病、芽枯病、黒点病、すす点病、腐らん病、モニリア病、白紋羽病、ホモプシス腐敗病、すす斑症、斑点病、バルデンシア葉枯病、ごま色斑点病、灰斑病、炭腐病、黒斑病、白さび病、根黒斑病、球根腐敗病、根腐病、花腐菌核病、輪紋葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)、角斑病、褐紋病、黒根腐病、黒渋病、黒あざ病、褐色円星病、白星病、輪斑病、腰折病 有効成分ベノミル50.0% 性状類白色水和性粉末 適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(小麦を除く)、小麦、とうもろこし、野菜類、キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)、チンゲンサイ、みずな、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)、トマト、ミニトマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、いちご、うど、しそ(花穂)、しょうが、たまねぎ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、たらのき、ねぎ、わけぎ、レタス、さといも(葉柄)、つるむらさき、パセリ、みつば、せんきゅう、しゃくやく(薬用)、セネガ、かんきつ(みかんを除く)、みかん、おうとう、かき、キウイフルーツ、くり、なし、ぶどう、りんご、りんご(苗木)、もも、あんず、うめ、ブルーベリー、びわ、ピタヤ、きく、シクラメン、しゃくやく、ゼラニウム、チューリップ、ばら、パンジー、りんどう、ぼたん、樹木類、西洋芝(ベントグラス)、豆類(種実)、豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、茶、てんさい、なたね、桑、たばこ(苗床) 農林水産省登録第(号)20889 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。 従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。 浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。 また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz 仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃) 寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの) 質量(kg)3.5 電力(W)5 ベルト長さ(mm)355(本体底面からの) 使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと) モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付 塗装色半艶黒色 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト) 適合ベルトB354 設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)553 寸法(mm)約Φ65×240 材質ピレスロイド系防虫剤
1セット(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により、病原菌の侵入を阻害し殺菌効果を発揮します。 SH酵素など多作用点を阻害するので薬剤耐性が発達しにくく、他剤の耐性菌対策としても効果が期待できます。 多くの作物の病害対策にもっとも広く利用されている殺菌剤のひとつで、国内では39作物の100種類を越える病害、またかんきつには害虫(チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ)に使用できます。(平成23年9月現在) 優れた製剤技術により、安定した防除効果・優れた耐雨性・残効性を発揮します。薬害の恐れが少ない薬剤です。 みかん・かんきつへは、無人ヘリコプターによる散布、ばれいしょ・てんさいへは、無人ヘリコプターによる散布、又は少量散布ができます。
有効成分マンゼブ80.0% 性状淡黄色水和性粉末 適合作物あずき、いんげんまめ、そらまめ、未成熟そらまめ、だいず、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、たまねぎ、にんじん、にんにく、キャベツ、はくさい、ねぎ、アスパラガス(露地栽培)、いちご、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいか、メロン、かんきつ(みかんを除く)、みかん、りんご、なし、もも、かき、ぶどう、びわ、あけび(果実)、マンゴー、てんさい、トルコギキョウ、ばら、きく、カーネーション、シクラメン、斑入りアマドコロ、ベンジャミン、すぎ 農林水産省登録第(号)22345 適合病害虫さび病、茎疫病、炭疽病、べと病、紫斑病、そうか病、疫病、葉渋病、白色疫病、黒葉枯病、葉枯病、白斑葉枯病、斑点病、茎枯病、じゃのめ病、ミカンサビダニ、黒点病、褐色腐敗病、炭疽病(さび果)、黄斑病、斑点落葉病、褐斑病、輪紋病、黒星病、晩腐病、たてぼや病、褐色斑点病、斑点細菌病、赤枯病、夏疫病、すす点病、すす斑病、白斑病、葉かび病、そばかす病、汚れ果症、小黒点病、赤星病、果実赤点病、黒斑病、つる枯病、赤衣病、幹腐病、すすかび病、落葉病、灰色腐敗病、チャノキイロアザミウマ、灰色かび病、褐斑細菌病、モニリア病、黒とう病
1袋(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。 透明 タイプケミカルソリューション(透明型) 成分合成潤滑剤 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分チオファネートメチル3.0% 性状橙黄色粘稠懸濁液 適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号)13411 毒劇区分普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油防腐・防カビ剤
エコ商品
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。 バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。 切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
淡黄色液体 pH10.5(1%溶液) 比重1.15(25℃) 臭気特有 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水溶性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性油防腐・防カビ
1缶(1kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。 薬液調製が容易です。 水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。 有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。 薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病 有効成分テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0% 性状類白色水和性粘 懸濁液体 適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ 農林水産省登録第(号)21759 毒劇区分普通物
1本(250mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。 蚊の発生源対策に。 【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。 ※よく振ってから使用すること 【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。 【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除 成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン 種別液剤 容量500mL 区分防除用医薬部外品 シリーズバポナ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75 使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。 有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本 適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ) 使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所 アズワン品番64-8323-01 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(500mL)
739 税込813
当日出荷

あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤 成分殺菌剤、防カビ剤、水 使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
9,598 税込10,558
当日出荷


本剤は土壌中にゆるやかに酸素を約3ヶ月間供給して土壌環境を改善する粒剤です。 本剤を元肥として全面散布し混和することで、根の呼吸を助け、根の張りを改善します。
適合作物果物・野菜・草花 使用場所硬く締りやすい圃場、栽培期間が長い作物で潅水等により次第に締ってくる圃場、水はけが悪い圃場、堆肥・有機物・微生物資材を入れる土壌、栽培期間が高温期や低温期にかかる作物
1袋(10kg)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

幅広い種類の病害防除に役立ちます。 付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。 果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。 みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
農林水産省登録第(号)22345 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 有効成分マンゼブ80.0% 適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
1個(250g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良く配合された天然アミノ酸と腐敗防止材として添加したシナモンの相乗効果により、作物の生育が安定・促進し、作物を元気にします。 開花中の花の充実を促し、スムーズな落弁期を迎えることで花カスが抜けやすくなり、花カス落としの作業を軽減することが出来ます。
適合作物果樹類:ブドウ・オウトウ・カンキツ・モモ・ナシ・ウメなど/トマト・ナス・メロン・スイカ・豆類など 成分(窒素全量)0.8%<内硝酸性窒素:0.5%>、(水溶性リン酸)0.1%、(水溶性加里)0.4%、(その他)水溶性カルシウム、天然アミノ酸、シナモンなど 使用方法(1)果樹類(ブドウ・オウトウ・カンキツ・モモ・ナシ・ウメなど)1回目:開花直前~開花始め500倍、2回目:満開~落花始め1000倍散布(2)トマト・ナス・メロン・スイカ・豆類など 開花期: 500~1000倍 定期散布 名称トルキャップ アルファー 登録保証生第84326号
1本(500g)
5,198 税込5,718
当日出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質ステンレス(SUS304) モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日本メカケミカルバイオアウト#220
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌 成分防腐剤 他 pH10.5(原液) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。 施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。 特殊帯電防止加工 老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。 厚さ(mm)約28 材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。
用途早咲き用 容器ミニパック 希釈倍率30~50倍希釈 適合作物切花
1袋(10mL×100個)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジ日本精糖キープ・フラワー
切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。
用途早咲き用 容器ボトル 希釈倍率30~50倍希釈 適合作物切花
1本(500mL)ほか
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。 高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。 硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体 密度(g/cm3 at15℃)0.98 表面張力(mN/m)29.7(25℃) pH9.3 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板 使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジ日本精糖ハイ・スピード
時間がなく早く水揚げをしたい時にぴったり。毎日の水揚げ作業が簡単になります。水揚げの悪い切花も簡単に水揚げできます。水落ち防止効果で、販売した後の水落ちも心配不要。抗菌剤入りだから液が腐敗しにくく、繰り返し使用が可能で経済的です。
用途水揚げ促進剤 希釈倍率原液使用 適合作物切花
1個(200mL)ほか
789 税込868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)