20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620 高さ調節(レッグパイプ)4段階 折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200 取扱説明書(0.24MB) 背面(cm)幅26×長さ103
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

LITEC (ライテック)マルチベンチ
おうちジムの決定版。トレーニングベンチ・腹筋ベンチ。コンパクトに収納。組立手順説明書付き。
材質スチール・PVC・ウレタン・PU・木 質量(kg)約10 ブラック 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)約30×142×86(組立サイズ)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY。背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)。座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)。レッグパッド2段階調節可能。ヘッドレスト付。移動用ハンドル付。折り畳み収納可能
付属品レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個 材質スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム) 質量(kg)約12.5 耐荷重(kg)120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×1450×1150 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×880×250 アズワン品番65-0509-46 角度調節【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上肢の可動範囲や筋力の改善を目的としたトレーニングを行うリハビリテーション製品です。肩や肘関節の可動性回復や、腕・腹筋・背筋・腰など上半身の筋力向上が期待できます。1台で多方向運動ができます。レールアシストがついているので、1人でも安心して運動ができます。半円形タイプのハンドルは面で動かすことができるので力の弱い方でも使用することができます。握り棒タイプ両手用ハンドルには1枚約0.5kgのウエイトをつけることができます。上半身の筋力強化を目的とした運動ができます。角度調整ができるので、利用者の疼痛に応じて運動ができます。
材質表面/メラミン化粧板、芯材/合板
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg)8 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200 高さ調節180・190・200・210・220cm ピッチ(cm)10(5段階) 取扱説明書(0.24MB)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腹筋トレーナー スライヴ(THRIVE) 動画あり
スライヴ(THRIVE)腹筋トレーナー
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分 付属品ACアダプター 材質張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約1.8m) 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21 適応体重(kg)100以下 取扱説明書(2.43MB)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板 質量(kg)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
1台
56,980 税込62,678
欠品中

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型) 入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz)20-20K 防塵防水性能IP54相当 通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲2.4GHz 通信距離(m)約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC AAC 登録範囲登録可能端末数:最大4台 対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

腹筋・横腹筋の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
1台
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小学校の体育館などにある「ろくぼく」を洗練されたデザインにしました。非常に多種の自重トレーニングで使用できる便利アイテムであり、うんてい用のはしごとしても。
仕様最上段グリップ部:ローレット加工付 材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1050×2100×475.4 仕上粉体塗装 パイプ径(Φmm)25.4 適合年齢(歳)6以上
1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アシスト付きだから負担が少なく、毎日楽しく続けられる。横揺れが少ない極太ローラーで効率よくエクササイズ。肘置きが腕や肩への負担を分散
用途腹筋ローラーとして。筋トレ 腹筋 静音 床傷つかない アブローラー ダイエット 女性 男性 材質本体:ポリプロピレン、持ち手:金属(スチール)、タイヤ:熱可塑性ゴム、肘パッド:ニトリルゴム 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×24.5 取扱説明書(0.19MB)
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式ガタツキを抑えるストッパー付き重量を増し安定感向上床保護材付
用途幼児・低学年用 材質バー:スチール25.4mm、土台部:スチール28.6mm 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×142×80~110(10cm間隔) 制限体重(kg)50
1台
41,980 税込46,178
16日以内出荷

チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中) 材質ポリプロピレン、TPR、ポリエステル 質量(g)約140 タイプハード 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)約8×1250
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。 付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])約1000~3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162 連続使用時間(分)15 アズワン品番64-5289-04
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ルネセイコウワーキングチェア ジョイ
エコ商品、RoHS
背もたれのスイング機構を利用しての背筋や腹筋のストレッチ運動が可能で腰痛防止やリフレッシュ効果を得ることができます。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)4.5 高さ(mm)840 奥行(mm)480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×950 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36 ブラック 質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷