液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)6.5
気密試験圧力(MPa)4.3
設計圧力(MPa)4.3
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
対応冷媒種別R410A/R32
最高使用圧力(MPa)4.2
最高圧力(MPa)(試験)6.3
流体温度(℃)-30~130
許容周囲温度(℃)130以下
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)4.5
温度範囲(℃)-30~110
板厚(mm)(冷却管)0.5
付属品SUS304製サポート
材質TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)10
冷却水流量(L/min)4~10
タケノコホース内径Φ10mm用
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)230
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)112
管径内管PT1/8、外径PT1/8
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、
熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa
付属品保温ケース(自己消火性)
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み式
使用流体冷水・温水
流体温度(℃)5~100
圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上
取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け
適合流体冷水・温水
端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)FKM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
・設計しやすい大きい吐水口空間
吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。
・優れた耐熱性
温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプSUS 浮玉付
フランジJIS10K
使用温度(℃)100
接続フランジ式JIS10K規格
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水・温水
適合圧力(MPa)0~0.75
コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm
アズワン品番65-9260-15
危険物の類別非危険物
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
温度調節範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)5~40
電源(V)三相200
内容量(L)10
幅(mm)375
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)5~40
容量(L)約17
使用環境温度(℃)5~45
運転制御方式電子膨張弁容量制御
冷媒R-410A
凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
アズワン品番1-4535-01
容量(L)3.5
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
サーモスタットは、エンジン冷却水を適温に保つために機能します。
冷却水が規定の温度に達するとワックスエレメントの膨張・収縮により弁が開閉します。
弁の開閉によりエンジンとラジエター間の冷却水の流れが制御され、エンジン内部の適温調整に貢献します。
エンジン温度が適正に保たれることで、燃費の向上に役立ちます。
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。
小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。
プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。
従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。
急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。
弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に
空気圧シリンダの高速駆動に
使用流体圧縮空気
個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。
耐熱温度(℃)90
アズワン品番64-1052-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
コンクリート躯体の漏水などの止水に
逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能
先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません
2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別非危険物
1箱(120本)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に
逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能
先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません
3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別非危険物
1箱(120本)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
縦長、幅広サイズで寝心地抜群。
厚さ35mmのウレタンフォームを使用したクッション材は、優れた弾力性を発揮するので寝心地はふかふか快適。
バルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
エアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
収納サイズがコンパクトに抑えられているため、バイクでのキャンプでも持ち運びに便利です。
材質68Dポリエステル、詰め物:ウレタン
質量(g)1000
本体寸法(mm)550×1880×35
収納寸法(mm)300×Φ170
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
切り離しても使える多機能スリーピングマット。
ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。
「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。
寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ35mmのウレタンクッションを採用。
足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。
山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用し、わずか630gの軽量設計。
ウレタンマット部分のみなら重量が500mlペットボトル以下になり、さらに軽量コンパクト。
ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
質量(g)630
本体寸法(mm)550×1830×35
収納時寸法(mm)Φ145×270
生地20d リップストップナイロン
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
切り離しても使える多機能スリーピングマット。ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ50mmのウレタンクッションを採用。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用。重量は約880g。必要十分な機能を備えコンパクトに持ち運びできツーリングにはピッタリ。ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。・本体サイズ:530×1830×50mm。・分離時ウレタン部分のみ:530×1150×50mm。・収納サイズ:270mm×Φ160。・重量:約880g(収納袋含む)。・生地:20Dリップストップナイロン
用途ウレタン+エアのハイブリッド構造マット。切り離して「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使える。お尻付近までは厚さ50mmのウレタンクッションを採用し寝心地を重視。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。マットサイズ:530×1830×50mm / 収納サイズ:270mm×Φ160、880g
色フォレストカーキ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(本体)53×183×5
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ