定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-01
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
交換用箸先 5膳付
材質白木、18-0ステンレス、PE樹脂
全長(mm)約220
質量(g)約42
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1841-1801
TKG品番(2017)6-1640-2001
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
親指リングがフックに変わり、より開放的になりました。綺麗に持ててマナーアップへ!
タイプⅡ
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
仕様洗浄機対応不可
表面処理ウレタン塗装
全長×幅W(mm)205×45
耐熱温度(℃)70
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。
指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質本体/ABS樹脂、リング/シリコーン
色オレンジ
長さ(cm)16
耐熱温度(℃)90
1膳
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)ケースセット●★入数:1セット●全長(mm)・重さ(g):約210・37●材質:おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約37g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-03
1セット
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
材質ポリブチレンテレフタレート(抗菌剤入り)
耐熱温度(℃)100
食器の種類和食器
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
軽い力できちんとつかめる!。やわらかな使い心地でみんなにやさしいトングです。介護・自助用のお箸として。お子様の練習用として。先端が細いのでつかみやすく、お弁当の盛り付けなどにぴったり。パンダの位置で親指と人差し指が自然にフィット。安定して持ちやすい。特殊加工により半永久的な弾力性を持つバネで、長時間の使用も楽に!
新しい遊びをトランプに加えてみました。
絵札が判別しにくいということで1~10までのカードにし、代わりに星と丸が入っています。
分かりやすいように各絵柄の色を変えています。
サイコロを使って新しい遊びを作り出します。
仕様●セット内容:カード×60枚(ハート・ダイヤ・クラブ・スペード・丸・星×各1~10・葉書大)、サイコロ(組み立て式・3×3×3cm)×2個
アズワン品番68-0852-47
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
低価格で曲げて使える。首を上下・左右に曲げて使える。ユニバーサル仕様のスプーン。
寸法(mm)55×36
サイズ大
人体工学に基づいた最も美しい姿勢で、お使い頂ける設計になっています。短時間で正しい持ち方が習得できます。
エジソンのお箸Iは、お箸を使う事によりお子様の指先機能発達をサポートします。人体工学に基づいた最も美しい姿勢で、お使いいただける設計になっています。
色イエロー
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
ユニバーサルニューカフで使用しているキャッチャー部をいろいろな目的に使用できるように部品のみを販売いたします。OTの先生方の試作や患者さん個々に合わせた自助具作りにお役立て下さい。
質量(g)14
サイズ(mm)全長60 × 最大幅20 × 厚さ25
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ユニバーサルカフH-1、H-2で使用しているキャッチャー部をいろいろな目的に使用できるように部品のみを販売いたします。OTの先生方の試作や患者さん個々に合わせた自助具作りにお役立て下さい。
材質ステンレス・ナイロン
質量(g)20
サイズ(mm)全長95 × 最大幅24 × 厚さ27
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木、漆塗装
食器の種類和食器
長さ(cm)約20.5
1膳
¥629
税込¥692
11日以内出荷
乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン。さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレスミラー仕上げ
種別ソフトスプーン
関連キーワード