定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
仕様洗浄機対応不可
表面処理ウレタン塗装
全長×幅W(mm)205×45
耐熱温度(℃)70
交換用箸先 5膳付
材質白木、18-0ステンレス、PE樹脂
全長(mm)約220
質量(g)約42
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1841-1801
TKG品番(2017)6-1640-2001
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
親指リングがフックに変わり、より開放的になりました。綺麗に持ててマナーアップへ!
タイプⅡ
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-01
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
新しい遊びをトランプに加えてみました。
絵札が判別しにくいということで1~10までのカードにし、代わりに星と丸が入っています。
分かりやすいように各絵柄の色を変えています。
サイコロを使って新しい遊びを作り出します。
仕様●セット内容:カード×60枚(ハート・ダイヤ・クラブ・スペード・丸・星×各1~10・葉書大)、サイコロ(組み立て式・3×3×3cm)×2個
アズワン品番68-0852-47
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木、漆塗装
食器の種類和食器
長さ(cm)約20.5
1膳
¥629
税込¥692
11日以内出荷
トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。
指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質本体/ABS樹脂、リング/シリコーン
色オレンジ
長さ(cm)16
耐熱温度(℃)90
1膳
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)ケースセット●★入数:1セット●全長(mm)・重さ(g):約210・37●材質:おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約37g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-03
1セット
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
材質ポリブチレンテレフタレート(抗菌剤入り)
耐熱温度(℃)100
食器の種類和食器
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
人体工学に基づいた最も美しい姿勢で、お使い頂ける設計になっています。短時間で正しい持ち方が習得できます。
エジソンのお箸Iは、お箸を使う事によりお子様の指先機能発達をサポートします。人体工学に基づいた最も美しい姿勢で、お使いいただける設計になっています。
色イエロー
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
軽い力できちんとつかめる!。やわらかな使い心地でみんなにやさしいトングです。介護・自助用のお箸として。お子様の練習用として。先端が細いのでつかみやすく、お弁当の盛り付けなどにぴったり。パンダの位置で親指と人差し指が自然にフィット。安定して持ちやすい。特殊加工により半永久的な弾力性を持つバネで、長時間の使用も楽に!
低価格で曲げて使える。首を上下・左右に曲げて使える。ユニバーサル仕様のスプーン。
寸法(mm)55×36
サイズ大
関連キーワード