ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番BH2433
取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)13.1
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)220
時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約60分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3
許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
アラーム有
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50
最大面積(m2)対応:750
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥199,980
税込¥219,978
翌々日出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)534
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.3
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。
形状コード:四角型・2.2mm
コード長さ(m)2
仕様チタニウムナイロンコード
穴径(Φmm)25.4
使用範囲(mm)2~2.2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
エンジンリール式のエコノミータイプ。
小回りの利く300mmが新登場。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)300
質量(kg)32.5
出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×457×908
使用時間(分)約130(目安)
刈込み能力(m2/H)380
刈込み方式リール式・5枚刃
動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)5~23(無段調整)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色クローム
適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質樹脂、ナイロン
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(セミオートスプール)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)280
付属品本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個
回転数(min-1[回/分])125000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×1169×263
電源(V)100(50-60Hz)
質量(kg)1.9
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
自動タイプ
用途ナイロンカッター
形状スパイラル
長さ(m)3
幅(mm)2.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
地面を滑らせて草刈が可能・フルオート
用途ナイロンカッター
スクリュー2.4スクリュー2m
1枚
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.25
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
安全ロックスイッチです
V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します
500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です
ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい
キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り
付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(フルオートスプール)
回転数(min-1[回/分])7300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。
高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。
身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。
コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300
刃の種別ラインヘッド
機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド
コードツイストタイプ
コード径(Φmm)1.6
バッテリー電圧(V)18
1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315
商品タイプ本体、バッテリーセット
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売
質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)
回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)
ハンドル形状Uハンドル
適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式
付属品アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)40
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。
形状丸型
付属品丸2.3mmナイロンコード5m付
適合各種3.3mm以下のナイロンコード
トラスコ品番382-2664
質量(g)312
タイプ自動繰出式
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
形状角型
付属品付属コード:角型2.2mm×4m付
材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
寸法(mm)200×170×37
質量(g)314
アズワン品番64-4067-81
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナイロン自動操出方式
穴径(Φmm)25.4
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3
厚さ(mm)36
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)133
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・自動飛び出し式
・2mコード2本使用
面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。
先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。
静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
長さ(m)5
寸法(Φmm)2.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ