22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)89 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)3.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅 電源(V)AC100 接続ネジ 呼び圧力10K マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷) 定格電流(mA)90 最大消費電力(W)9
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)32 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 質量(kg)3.3 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)54 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa)1 材質真鍮 寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)-40~93 使用流体圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番364-9644 質量(kg)2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧力調整弁 AP100 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)0~80 適合フランジJIS 10K 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱)FC250
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式自動アンローダ式(連続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS)1 使用油CO-68 圧縮機GNO-1C オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)