223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2771 質量(kg)(取付工具)0.5以下 最大伸長(mm)1200
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タイガー(防獣)ゲートリール
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し) 材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2789 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用 トラスコ品番828-5076 材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス 質量(g)880 タイプ屋外使用可 ベルト幅(mm)30 使用温度範囲(℃)-10~50 ベルト長さ(m)3.7 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く) 端末仕様クロスフック 材質(ベルト)ナイロン(黒) ベルト厚(mm)0.5 マグネットネオジム磁石2個付 適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
電線長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合支柱14~26
1個
1,798 税込1,978
欠品中

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
シート幅(mm)60 質量(g)340 シート厚さ(mm)0.2 ストローク(m)シート:6
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。 製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。 持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。 長さ(m)20 寸法(m)20
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。 衝撃に強い構造で、タフなデザインです。 シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。 張り出したシートをロックするシートロック機構付です。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに シート幅(mm)60 材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂 高さ(mm)126 質量(g)340 ストローク(m)シート:6 シート厚さ(mm)0.2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
質量(g)100 ストローク(m)シート:6 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、スタンド:7800 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120mmの幅広シートで視認性を高めています。
質量(g)520 ストローク(m)シート:5 シート幅(mm)120 シート厚さ(mm)0.2
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。 エヤーマック長尺タイプです。 大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。 設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。 引きヒモ付きです。 確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。 トラスコ品番204-4754 幅(mm)336 材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)8.4 高さ(mm)437 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO) 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P) ホース長さ(m)15 外径(mm)12 アズワン品番64-4652-55 内径(mm)8.5
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。 幅(mm)336 高さ(mm)437 奥行(mm)181 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付 ホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)一次側:1 ホース外径(Φmm)14
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2797 質量(kg)(取付工具)2以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12 トラスコ品番209-8342 芯数二相 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 巻取形式自動巻き
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。 材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 質量(g)900 ストローク(m)シート:10 シート幅(mm)120 シート厚さ(mm)0.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。
仕様屋外仕様 トラスコ品番137-1566 質量(g)680 ストローク(m)シート:12
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116 材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15] 取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付) 取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。 バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。 一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。 危険区域などへの進入防止に。 工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。 材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 質量(kg)18.2 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に 材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 高さ(mm)126 電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) テープ長さ(m)6 シート幅(mm)60 横(mm)70 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可 点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に 材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 高さ(mm)126 電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) テープ長さ(m)6 シート幅(mm)60 横(mm)70 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可 点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーンの高さが92cmで視認性が高いです。 トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。 発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。 バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に 仕様バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可 材質シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール 質量(kg)12.3 テープ長さ(m)6 ストローク(m)シート:6 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 ホース長さ(m)10 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5 トラスコ品番210-5659 カバーあり 質量(kg)11 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 適合外径(Φmm)(蛇口)15 取付金具(一次側)3/8(1mホース付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440 適合ホース長さ(m)/15 適合ホース内径×外径(Φmm)12×17 巻取形式自動
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に 高さ(mm)909 シート幅(mm)60 テープ長さ(m)12 シート厚さ(mm)0.2 ポール径(Φmm)60 ベース径(Φmm)380
1セット(2本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BK-8.5A 質量(kg)4.2 取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット 取付金具(一次側)G(PF)3/8” 材質(ホース)ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388 ホース外径(Φmm)12
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BJ-5 寸法(mm)直径290×152 質量(kg)3.5 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm)10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷