道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。
糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12
トラスコ品番209-8342
芯数二相
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
巻取形式自動巻き
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様吊り径7mmまでのパドロック対応
材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング
質量(g)約200
ワイヤー長さ(m)1.8
入数1個
関連資料(2.64MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
本体壁から取り外し可能。自動巻取り式
ロープ長さ(m)5.6迄対応
コード96390
アズワン品番64-7752-43
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~750
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番229-8244
質量(g)190
縦(mm)95
横(mm)82
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン
質量(g)50
耐荷重(g)40以下
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約50
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番64-0905-45
耐久回数(巻取り)1000回
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
自動でフィルターをくるくる巻取り。
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4
セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)9.8
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V
電池寿命約2年
接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)
固定方法マグネット又はネジ固定
難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告
色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア
仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。
トラスコ品番204-4754
幅(mm)336
材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)8.4
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)
ホース長さ(m)15
外径(mm)12
アズワン品番64-4652-55
内径(mm)8.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
寸法(mm)336×181×437(H)
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
ホース長さ(m)20
1台
¥89,600
税込¥98,560
翌日出荷
長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。
幅(mm)336
高さ(mm)437
奥行(mm)181
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
ホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)一次側:1
ホース外径(Φmm)14
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
1台
¥77,900
税込¥85,690
8日以内出荷
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式
カバーなし
質量(kg)32.5(リール含まず)
長さ(m)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960
キャスターあり
エンジン形式ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ遠心クラッチ
適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式自動
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
ラチェット式。大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利です。一次側にニップル付
仕様●型番:SHR-40P●内径×外径:11×16mm●ホース長:15m●使用圧力:1.4MPa●サイズ:380×247×430(H)mm●一次側取付金具:R1/2"●二次側取付金具:Rc1/2"●重量:9.4kg●ホース材質:ポリウレタン
アズワン品番65-3882-23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)8.3
キャスターなし
ホース長さ(m)20
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8
巻取形式自動
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)7.3
キャスターなし
ホース長さ(m)15
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:44.2×45.9×22.8
巻取形式自動
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
8日以内出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)13.9
キャスターなし
ホース長さ(m)35
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。
据置き可能で、設置も簡単です。
純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)29
トラスコ品番455-0382
質量(kg)2.3
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,900
税込¥43,890
5日以内出荷
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)10.9
色ターコイズ/グレー
キャスターなし
ホース長さ(m)25
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1
巻取形式自動
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
ホース長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116
材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)
取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)10.9
色シルバー/グレー
キャスターなし
ホース長さ(m)25
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1
巻取形式自動
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。
ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。
天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。
設置に便利なスタンド式です。
左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5
トラスコ品番210-5659
カバーあり
質量(kg)11
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
適合外径(Φmm)(蛇口)15
取付金具(一次側)3/8(1mホース付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440
適合ホース長さ(m)/15
適合ホース内径×外径(Φmm)12×17
巻取形式自動
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番65-9246-20
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ