非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。
使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌
トラスコ品番485-5086
質量(g)505
タイプディスペンサーTYPEⅡ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。
材質ABS
容量(mL)360まで注入可
高さ(cm)約18.5
アズワン品番64-2543-99
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品スプレーボトル×1本
材質(本体)ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番406-7703
幅(mm)250
質量(kg)4.7
高さ(mm)280
奥行(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)28
噴射量(mL/回)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205
質量(g)約360
材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート
容量(mL)約360
電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40
質量(kg)約4.25
色ブラック
セット内容本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番157-6916
幅(mm)198
質量(kg)4.5
高さ(mm)97
奥行(mm)170
電源(V)単相:100
吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ペダルを踏むだけで消毒液が自動に噴射され、より衛生的に手指消毒を行えます。様々な手指消毒ボトルに対応します。
材質スチール、ステンレス
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×1050
アズワン品番7-6370-01
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射
旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード
玄関や洗面所など多様なシーンで使える
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池
タンク容量(mL)550
保証期間1年
検出方法赤外線センサー
電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手をかざすと消毒液を自動で噴射。
非接触赤外線センサで触れずに衛生的。
残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182
電源単4アルカリ乾電池4個(別売)
吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付
タンク容量(mL)約280
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)300
適合消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性IPX4
吐出量2段階
電源単3形乾電池×3(別売)
材質本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95
本体質量(g)245
使用方法センサー式
アズワン品番64-9343-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
HUNMU+ (フンムープラス)は、お好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。
市販の手動タイプの消毒液も、 HUNMU +を取り付けるだけで自動消毒器に早変わり。
手を触れず使えるので衛生的です。
寸法(mm)115×84×95 (チューブ含まず)
チューブ長さ(mm)差込口より約205
材質ABS樹脂、シリコン
電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)
使用可能回数約 2700回 (待機時間含まず)
動作温度(℃)5~45
防水性生活防水(IPX3)
セット内容本体、ボトルキャップ×2、スプレーノズル×1 (本体にセット済)、取扱説明書(保証書付き)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg
アズワン品番65-5535-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして
仕様脚付
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプスタンドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿
適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.2
電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
大きさ135×250×308mm
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
らくらく除菌ガンスプレー。引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!。噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、。庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。次亜塩素酸水にも対応
付属品充電コード、目詰まり除去ピン
質量(g)約700
電源(V)DC12
電圧(V)110~240
定格出力(W)10
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2600
アズワン品番65-2352-35
使用時間(時間)約3
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。
HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。
付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分
寸法(mm)142.5×102.5×50.5
質量(g)380
電源単3電池×3(付属)
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
外観から無駄を省き、エントランスなどの空間の美観を損なわない、恒久性をもとめた極めて端的なフォルムの消毒液スタンドです。ディスエンサーを使用した自動式の消毒スタンド。付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さなお子様にも安心してご利用いただけます。
用途・ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。・店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。・赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。・噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。・噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質ステンレス
質量(kg)約4.4
高さ(mm)1425~1100
底寸法(mm)285×300
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
好評をいただいている消毒スプレーに新しく卓上型が登場しました!
卓上型なので場所を選ばず、厨房の中や洗面所、ご自宅の玄関にも!
手をかざすだけで消毒液が散布される自動スプレーをカウンターなどのちょっとしたスペースへ設置できます。
ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。
赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。
噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。
噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質ステンレス
質量(kg)約1.2(消毒液は除く)
高さ(mm)453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×150×453
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
手をかざすだけで、自動で手指消毒。
店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる!
1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる
2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売
3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる
4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載
5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓)
6.専用トレー付き(本体回転防止付き)
7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル
8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換
9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)
セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
保証期間1年間
仕様アルコールタイプ
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
質量(g)約214(電池除く)
吐出量少量/中量/多量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120
保証期間1年間
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-1842-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(ビニルレザー張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。ビニルレザーはアルコール消毒液で拭き取れる耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様。より清潔なワーキング環境を実現します。
幅(mm)674
高さ(mm)970~1070
奥行(mm)642
フレームダークグレーフレーム
キャスターナイロン双輪キャスター
機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下
座面高さ(mm)417~517
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400
対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(ビニルレザー張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。ビニルレザーはアルコール消毒液で拭き取れる耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様。より清潔なワーキング環境を実現します。
幅(mm)674
高さ(mm)899~999
奥行(mm)642
フレームダークグレーフレーム
キャスターナイロン双輪キャスター
機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下
座面高さ(mm)417~517
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400
対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY
グリーン購入法適合
背タイプローバック
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(ビニルレザー張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。ビニルレザーはアルコール消毒液で拭き取れる耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様。より清潔なワーキング環境を実現します。
幅(mm)674
高さ(mm)1120~1220
奥行(mm)642
フレームダークグレーフレーム
キャスターナイロン双輪キャスター
機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下
座面高さ(mm)417~517
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400
対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY
グリーン購入法適合
背タイプエクストラハイバック
ヘッドレストあり
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(ビニルレザー張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。ビニルレザーはアルコール消毒液で拭き取れる耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様。より清潔なワーキング環境を実現します。
幅(mm)674
高さ(mm)899~999
奥行(mm)642
フレームバイ色フレーム
キャスターナイロン双輪キャスター
機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下
座面高さ(mm)417~517
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400
対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGY
グリーン購入法適合
背タイプローバック
関連キーワード
1
2
次へ