【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。
仕様最大上昇(cm):53.3
質量(kg)車両:1588以下
幅(cm)リフトポイント幅:128.3
寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最高高さ(mm)622
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800
全長(mm)1220
質量(kg)110
全幅(mm)735
揚程(mm)525
最高位(mm)(受板)770
最低位(mm)(受板)245
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適
狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4
全長(mm)660
質量(kg)30
全幅(mm)180
揚程(mm)345
最高位(mm)400
最低位(mm)55
ハンドル高さ(mm)1013
フレーム高さ(mm)80
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。
サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2.25
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント
ストローク(mm)約277
色ブルー
質量(g)11800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188
地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)70
全幅(mm)500
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450
全長(mm)800
質量(kg)75
全幅(mm)850
揚程(mm)890
最高位(mm)(受板)1685
最低位(mm)(受板)795
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989
材質アルミ
幅(mm)250
高さ(mm)最低80・200
径(Φmm)100
奥行(mm)570
揚程(mm)340
最高高さ(mm)420
ハンドル長さ(mm)925
耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ラバー
ストローク(mm)約540
色ブラック
質量(g)46500
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327
地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構
軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mm
アズワン品番68-0828-03
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)625
質量(kg)14.6
色BK
高さ(mm)185
奥行(mm)225
最高位(mm)435
最低位(mm)140
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)140-435
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ミニバンからSUVにおすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)585
質量(kg)11.8
色BK
高さ(mm)190
奥行(mm)215
最高位(mm)410
最低位(mm)133
最大耐荷重(t)2.25
地上高さ(mm)133-410
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別スーパーハイリフト
ストローク(mm)約382
色ブルー
質量(g)18000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185
地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません
ストローク(mm)277
質量(kg)11.25
タイプ油圧式
使用温度範囲(℃)-20~60
最大使用荷重22.0kN
最高位(mm)410
最低位(mm)133
ハンドル長さ(mm)550
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168
使用作動油ISO VG22~46
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最大積載量(kg)車両:2268
最高位(mm)616
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5
最高位(mm)530
最低位(mm)150
ハンドル長さ(mm)710
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)200
最大荷重(t)2.8
揚幅(mm)380
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
エクステンションキットは、5000TL、7000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL に対応しています。
仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
1セット(2本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
揚幅83~470mmローダウン車対応!
アルミ製で軽量
ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構
スローダウン機構搭載
ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付
持ち運びに便利なキャリングハンドル付
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
質量(kg)19
ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)
サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)
最大荷重(t)2
揚幅(mm)83~470
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別ハイリフト
ストローク(mm)約295
色ブルー
質量(g)14600
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190
地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
フォークリフトに最適!能力4トン!
最高位(mm)440
最低位(mm)70
質量(kg)45
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)10(2台使用時)
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520
質量(kg)23(2台)
最高位(mm)985
最低位(mm)640
適合車種軽四~4tonトラック
積載荷重(t)5.0(2台)
1セット(2台)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)15(2台使用時)
ピッチ(cm)33
仕様9段調整
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)15(2台使用時)
ピッチ(cm)33(1段目25)
仕様9段調整
リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台
能力(t)5(2台使用時)
最高位(mm)860
最低位(mm)560
足幅(cm)46
1セット(2台)
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
使用用途、車種に合わせて高さを変えて3段階で停止が可能。ローダウン車にも最適なカースロープのジャッキサポートです。ジャッキが入らない車の補助工具としてお使い頂けます。製品設置面に滑止め付きでガレージなどの滑りやすい床の作業時でも車両に。押されて動きにくく、表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができます。2つ合わせても約2.5kgと軽いため、女性でも簡単に持ち運びできます。
材質PP
耐荷重(kg)1500(2脚使用時)
本体質量(kg)1.3(1脚)
寸法(cm)リフト量:4/7/9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×21×12
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ