スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音
全長(mm)180
パイプ径(Φmm)38(外径)
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品M6×15固定ボルト
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)47.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)20
寸法l(mm)200±5
寸法d(Φmm)25
寸法L(mm)255
付属品M6×15固定ボルト
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト
寸法W(mm)36
寸法d(Φmm)32±1
パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。
用途マフラー
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥11,214
税込¥12,335
7日以内出荷
1個
¥1,896
税込¥2,086
7日以内出荷
1個
¥7,343
税込¥8,077
7日以内出荷
1個
¥1,362
税込¥1,498
7日以内出荷
1個
¥3,539
税込¥3,893
7日以内出荷
1個
¥2,738
税込¥3,012
7日以内出荷
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ
適合汎用
材質スチール
寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色シルバー
タイプリング無
ねじピッチタンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)
適合車種汎用
サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)42.6
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
1個
¥14,018
税込¥15,420
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ