2,862件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製の高品質モールです。 U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。 全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10 長さ(m)6
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。 シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。 ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚 幅(mm)約10 シルバー 長さ(m)3.6
1個
819 税込901
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の高品質メッキモールです。 L字型のモールです。 全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9 長さ(m)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2
1個
759 税込835
当日出荷


日本製の高品質メッキモールです。 裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽自動車からミニバンまで。日本製。
用途ドアエッジを挟んで保護する。1~3mmの板厚のフチにご使用ください。 幅(mm)9 長さ(m)6
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強いハードタイプのドアガード。 駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
1箱(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター 付属品強力両面テープ(3m) 材質PVC 幅(mm)11 質量(g)51 長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


軟質素材でキズを防止。 挟み込みタイプで簡単取付け。 両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。 質量(g)120 全長L(mm)220 寸法B(mm)22 ハンドル径D(Φmm)34 刃先角度(°)20 軸長さl(mm)100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部) 厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm)173 グリップ長さ(mm)97 先端幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

アルミ製ドアモールの欧州車専用。劣化が進んだアルミメッキモールも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。白サビの再発防止。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されています トラスコ品番464-5472 寸法(mm)170×16×28 質量(g)50
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

J06020 ドア・ルーフのモール復元剤 クリスタルプロセス 動画あり
あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。
用途タイヤ・ホイール・モール用 仕様油性 目の粗さ超微粒子 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷


1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷