天井スペースやデッドスペースを有効活用で収納力UP.取付簡単。
用途ドライブ用品
材質ポリエステル
幅(mm)800
色オリーブカーキ
高さ(mm)530
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
車内の天井空間を有効活用できる収納ネットです。天井に収納スペースを作ることで、座席を広々と使えます。アシストグリップに取り付けてしっかり固定できるので、約4kgまで荷物を収納可能です。ベルトの長さを調整してワンボックスカーから軽自動車まで幅広い車種に対応しています。旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に便利です。
用途旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に。
セット内容収納ネット×1枚、固定用ベルト×4個
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)780×520
耐荷重(kg)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
社内吊下げ対応のネット。ネットを外せばハンガー掛けとしても使用する事が出来ます。
用途車のドライブ
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムネット トランク用
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
仕様フック6個付
RoHS指令(10物質対応)対応
車内のアシストグリップを利用し、ブランケットや着替えなどを手軽に収納できるカーゴネット。レジャーや旅行、キャンプなどの荷物の多い時に活躍します。荷物の場所を分けられるので汚れ対策にも。小物を入れるファスナー付きポケットもあり便利です。コンパクトに折りたためるので、必要のない時は取り外して車内に保管もOK。
色ブラック
質量(g)約250
耐荷重(kg)約4
寸法(cm)約80×55
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)260
最大積載量(kg)15
高さ外寸(mm)キャリア:58
幅外寸(mm)キャリア:1030
幅内寸(mm)キャリア:940
材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
材質(脚部)スチール塗装(黒)
適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)1000×1000
質量(g)本体約796
網サイズ(mm)約96
伸長率(%)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムネット バゲッジ用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。
用途荷物押さえに。
仕様フック6個付
トラスコ品番778-3884
材質(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂
寸法(mm)1200×1000
色ブラック
サイズ24マス×20マス
高さ(mm)80
質量(g)1440
包装形態袋入
シートサイズ(m×m)1.0×1.2
縦(mm)310
横(mm)215
ゴム径(mm)Φ4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い約5cm
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。
縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)最大約5
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
天井収納ネット カーゴネット ファスナー付き ちょい置き ラゲッジネット 車載 ヘッドスペースネット 天井が収納スペースに早変わり
用途【車内の空間を有効活用できるルーフネット】車内の天井空間を有効活用できる車の天井に取り付ける収納ネット。【ファスナー付きネットに収納&ちょい置き】ファスナー付きのネットで落下の心配なく、車内の小物をスッキリ収納。よく使う物やすぐに取り出したい物などはネットの上にちょい置きも可能。【天井に収納スペースを作って車内を快適に】天井に収納スペースを作ることで、車内・座席を広々と使うことができる。ドライブ、旅行、アウトドア、レジャー、車中泊など荷物が多くなる際に。
材質ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)約幅900×長さ650
色ブラック
質量(g)355
耐荷重(kg)約2
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
お車の天井スペースやデッドスペースを有効活用して収納が増えて便利な天井収納マルチネットです。取付簡単でネットに物を置いたり、ネット内側ポケットに収納可能です。ヘッドレストに取付座席後方中央部やトランクなど、どこでも自由自在に取付ができます。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
仕様抗菌撥水素材、2WAY(ネット上に置く、内ポケット収納)、トランク収納ポケット(2つ折り)、広報座席収納ポケット&飛び出し防止
色サンドカーキ
サイズ(cm)本体:53×80 ベルト:9~35
耐荷重(kg)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツーリングネット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
適合車種:ジャスティ 。天井部分に収納スペースをつくれます。耐荷重:1kg。※ディーラーオプションの10.1インチ後席モニター(天井吊り下げ式)との同時使用不可
適合車種JUSTY
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400
耐荷重(kg)最大約5
取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に
材質ポリプロピレン・合成ゴム
質量(g)約310
寸法(cm)約50×60(10マス×12マス)
ゴム径(mm)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い約5cm(1マス)
吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。
曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。
テーブルトップが回転できるため、吸盤アタッチメントを貼り直すことなく自由に向きを変えられます。
曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。粘着テープ取り付けタイプ。
径(Φmm)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フック付の長方形タイプのゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)800×300
質量(g)約300
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。
Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式
材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)
形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135
周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)
スピーカー20cmコーン型
適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで
付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー
幅(mm)1200
高さ(mm)110
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)188
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)1000~2000
落下衝撃(m)1.5
照射角度(°)110
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト。カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト。後付けでランプを増設できます。車内にマッチする薄型LEDライトです。面倒な配線が不要な電池式。ON/OFF操作がスピーディーなタッチセンサースイッチ。色々な場所で使える簡単マグネット取り付け。磁石の付かない場所に「貼り付け磁石受け」を付属。付属のルーフアタッチメントを使えば車内の天井にも取り付け可能。ハンディサイズなので、キャンプや作業用としても使えます。電池式(単4電池×3本必要)※別途ご用意ください
付属品ルーフアタッチメント×1 ピン×6 貼り付け磁石受け×1
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×26
連続使用時間(時間)10
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します!
磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。
安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。
回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。
例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。
バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。
パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。
取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット
保持力N(kgf)5
・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Vです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・最大耐荷量は 20kg (バー1本あたり10kg)までです。・バーの前後スパンは最長770mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16V)が必要となります。※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。
材質固定部:スチール材(ユニクロめっき)
高さ(mm)(天井までの高さ)110
バー幅(mm)(内寸)1134
材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード