23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1735 Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番828-2674 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

本革・内装材クリーナーと本革シート保護剤がセット。 本革仕様車には必須アイテムです。(輸入車のシートには使用できません)
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

02059 本革拭くだけシート SOFT99 動画あり
特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm)250×200 シートサイズ(mm)200×250 危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

2052 本革クリーナー SOFT99 動画あり
素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

革専用クリーナー、革専用保護剤、施工資材をセットにした最高級革専用メンテナンスセット。 色あせした革製品はもちろん、革本来のやわかな風合い、上品なツヤを蘇らせます。
セット内容レザークリーナー(200mL)、レザーコンディショナー(200mL)、クリーナーブラシ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚)
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

本革シート・内装品の汚れを落とすと同時に、天然蜜蝋成分により、しっとりしなやかな革本来の風合いを保ち、劣化を防ぎます。ヒーター内蔵シートにも使えます。染料不使用で、全ての革色に安心して使えます。
質量(g)289 寸法(直径Φ×高さH)(mm)53×208 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

2191 ルームピア トレタナ本革用 SOFT99 動画あり
洗浄液とブラシが一体化!本革用シート用クリーナー&コンディショナー ボトル一体型容器を握ってこするだけ、本革シートの汚れをラクラク除去できる専用クリーナー。 極細毛を高密度で配置した「MVB※」ブラシを採用し、本革シートのシボの奥まで入り込み、レザーを傷めず汚れをしっかりかき取ります。特殊界面活性剤を配合し、色移りしたデニム汚れまでしっかり落とし、皮革保護成分としてカルナバロウを配合、レザーに自然なツヤと柔らかさを与えます。※Microvelvet Brush レザーシートへの使用にも配慮し、特殊レジンを配合することで着座時に滑りにくいよう設計されており、快適なドライビングポジションを維持することができます。 本革だけでなく、塩ビやウレタンなどの合成皮革へも対応。
用途自動車用本革及び合成皮革製品の汚れ取り・保護・つや出し 成分カルナバロウ、 シリコーンオイル、 防腐剤 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
付属品専用クロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1本(160mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

スプレータイプの究極のレザークリーナーです。レザーインテリアや他の全てのレザー製品は、定期的なお手入れが必要です。例えるならば自然な肌と同様の手入れを必要とします。マザーズは、革の内部に染み込んだ汚れ やシミを浮き上がらせるための完全なpHバランスを作り上げました。レザー製品をより長期間保護するために、レザーコンディショナーを併用することをおすすめします。
用途自動車の革シートなどの皮革製品の洗浄 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-35 危険物の類別非危険物 使用可能材質自動車の革シート・その他の革製品など(タン・スエードなどの無加工の表面の革には使用できません)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

‐ レザークリーナー UYEKI 動画あり
最高級「スーパーミンクオイル」を使用。さっと拭くだけで革本来の自然な艶、風合いが蘇ります。ジェルタイプなので塗り拡げやすく使いやすい。
1個(100mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車室内のドア内張り、ダッシュボード、プラスチック部分及び本革のクリーナー。 淡色(アイボリー)系内装の車に最適な内装材クリーナーです。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ドアパネルや革シートなどのシボ部分の奥の汚れをしっかりかき出すハイパフォーマンスブラシ。約0.045mmの超極細毛と約12万本の高密度な編み込みが高い洗浄力を実現!見えにくい細かい溝まで入り込み汚れをかき出します。キズつけにくい柔軟性と適度なコシをベストなバランスで兼ね備えた特殊繊維。土や砂汚れ、飲みこぼしもスッキリ取り除きます。落ちにくい日焼け止めやファンデーションも落とせます!※クリーナー併用時。柔らかなウレタングリップが複雑な形状のパーツにもフィット。ハンドルやドリンクホルダーの底も洗いやすい。
用途自動車用未塗装樹脂、本革、合成皮革、布シート洗浄用 素材ブラシ部 ポリエステルスポンジ部 ポリウレタン 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
7日以内出荷

シートの汚れ・シミを強力に落とす タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 形式スプレー 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
629 税込692
当日出荷

レザー専用のクリーナーと撥水コーティング剤がセットになったレザーシートのメンテナンスキットです。 【GYEON LeatherCleaner Strong(レザークリーナー ストロング)】 レザーシートの汚れや油分、変色を取り除くための専用のクリーナーです。 軟化剤や保存添加物は含まれておりません。 レザーコーティング前の下地処理としてのご使用がおススメです。 【GYEON LeatherCoat(レザーコート)】 レザーシート専用の撥水コーティング剤です。 素晴らしい撥水効果で革製品を汚れから守り、またジーンズや衣服からの染色汚れも防ぎます。 コーティング効果は約3ヶ月間持続。
付属品レザークリーナー ストロング 200ml 1本、レザーコート 120ml 1本、レザーブラシ 1個、MFアプリケーター 1枚、マイクロファイバークロス 1枚 危険物の類別非危険物
1個
7,600 税込8,360
9日以内出荷

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)