側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED三光色 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)500(High)250(Low)
色温度2700-4500-6500
点灯時間約2.5時間
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36
質量(g)305
マグネットマグネット付き
フックフック付き
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
質量(g)6.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類LED
使用場所屋内
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)10
マグネットあり
セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質PC/ABS
本体質量(g)約306
全光束(Lm)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268
光源Bridgelux×1粒
色温度(K)約5000
充電器出力5V/1.2A
充電器入力AC100~240V
電池寿命充放電サイクル回数約500回
電源タイプ電池式
光色昼白色
ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED多色温度 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)
色温度2700-3500-4500-5500-6500
点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low)
充電時間(時間)約3.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70
質量(g)1150
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)約505
電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)30、UVライト:5
全光束(Lm)3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5
発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm
モード切替100%-75%-50%-25%
波長(nm)UVライト:395-400
バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)7800
ライト角度調整(°)前後180
作業温度範囲(℃)約-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500
全光束(Lm)50~500
照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000
保護等級IP65
質量(g)267
寸法(mm)185×38×26
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)4
付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル
危険物の類別非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電球の種類LED
トラスコ品番114-7425
セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)300
外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番553-6207
幅(mm)60
高さ(mm)156
奥行(mm)38
消費電力(W)3.5
光源色4500K/6500K(2段階)
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)100/200
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
電球の種類LED
明るさ(Lm)160
点灯時間(時間)約3
防塵防水性能IP65
LED多色温度 COB LED
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
耐衝撃性能IK07
色温度2700-4500-6500
充電時間(時間)約3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42
質量(g)91
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き
色ブラック/RGB調色LED
質量(g)275
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
消費電流(mA)最大:約240
LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
まるで純正品
本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
簡単取り付け
純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
1ソケット→2連ソケット+2USBポート
本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。
合計出力7A(84W)の大容量
ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。
スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。
オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート
USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。
最大アンペアと最大定格アンペアの違い
最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A
最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A
本製品は最大定格3Aです。
暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き
本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。
このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。
ヒューズによる安全装置搭載
本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。
ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。
ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換
万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。
ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください)
また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95
メーカースズキ
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで
ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
適合車種:ステラ (Rスマートアシスト)。フォグランプの存在感を際立てます。※標準装備のフォグランプガーニッシュと交換取付。※Rスマートアシストは、フロントLEDイルミネーションランプ(ブルー)が別途必要
適合車種STELLA (Rスマートアシスト)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
質量(g)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
USB電源のイルミアッシュ。8色のグラデーションイルミで6種類の発行モードの選択が可能です。調光機能付。
用途車内の灰皿
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×100×100
LED色8色のグラデーションイルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途車内の小物
幅(mm)90
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)40
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。
調光機能で明るさを無段階調整可能です。
エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。
360度回転することでUSBType-Cポートが中心になくても、むらなく広範囲を照らすことができます。
仕様USB-C専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。(USBType-C)調光機能で明るさを無段階調整可能です。
エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。
つのLEDと7種類の照射パターンでお好み通りに広範囲を強力に照らすことができます。
仕様USB-C専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物
仕様定格電流:0.1A
色ブラック
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)USB5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
首にかけてハンズフリーで使えます。
2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。
調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯)
アーム部分をフレックスに曲げられます。
背面のマグネットで壁などに取付けもできます。
背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。
ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅)
自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222
アズワン品番68-0851-01
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
色メタリック
特性耐久、速乾
指触乾燥時間(分)5(20℃)
硬化時間(時間)2(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類LED
付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)100×73×283
質量(g)660
全光束(Lm)875
光源LED
色温度(K)5000
防塵・防滴IP54
演色指数(Ra)Ra95
連続点灯時間(時間)1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、
材質冷間圧延鋼板
危険物の類別非危険物
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合車種:ステラ(Rスマートアシスト) 。※装着するには別途フォグランプガーニッシュ(メッキ+ピアノブラック調)が必要です。※法規分類上「その他の灯火」になります。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種STELLA(Rスマートアシスト)
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)
引火点(℃)24(ホワイト)
粘度63KU(ホワイト)
不揮発分57.0%(ホワイト)
密度1.19(ホワイト)
希釈剤ハイアートCBエコシンナー
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比主剤:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時)
乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)120~170
適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。
ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。
触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。
最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。
リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。
自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です!
ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。
建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。
群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。
両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。
比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。
+110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。
火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。
両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています
材質ポリカーボネート
色シルク調マット両面
タイプ両面耐候
グレード一般グレード
厚さT(mm)2、3、5、8
縦(mm)100~2400
横(mm)100~1000
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード