車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式乾湿両用
集塵容量(L)0.37
質量(kg)0.8
付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
長さ(m)【シガープラグケーブル】5
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。
付属品隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル
材質AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂
寸法(mm)111×387×137
質量(g)780
電源DC12V/75W
コード長さ(m)約3
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品本体×1、ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1、充電器×1、バッテリーパック2.0Ah×1、取扱説明書
定格電圧(V)DC18
本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)約30
連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20、高速:約10
ダストコンテナ容量(L)約0.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ
材質ABS
質量(g)約900
電圧(V)DC24
消費電力(W)約60
電源シガーソケット
コード長さ(m)約4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105
定格電流(A)約2.5
連続使用時間(分)約15
ヒューズ容量(A)10(30mm管)
危険物の類別非危険物
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
微細な塵やホコリもしっかり吸取る超強力吸引力。3種類の付属アタッチメントとロングに使えるノズルで車内の隅々までお掃除出来ます。水洗い出来る高性能フィルター付。
用途車の掃除機
幅(mm)340
色マットブラック
高さ(mm)103
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
車載掃除機 ホワイトは、リビングや車内の掃除に最適です。強力な吸引力でホコリやゴミをしっかりと取り除きます。コードレスなので、場所を選ばず自由に使えるのが魅力です。付属の多様なノズルを使えば、カーペットから硬いフロアまで、どんな場所もきれいに保てます。使いやすさを追求した設計で、取り扱いも簡単。強力で便利なこの掃除機を使えば、リビングや車内の清掃がもっと楽になります。
用途家でも車でも使える。パワフルな掃除機
仕様吸引力:12000pa
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215
バッテリー4000mAh
危険物の類別非危険物
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチスライド式 ON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.45
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)DC12/500mA
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
連続使用時間(分)約30
長さ(mm)170
幅(mm)145
高さ(mm)270
質量(kg)約1.28
適合バッテリー-
ケーブル長(m)約5
本体寸法(mm)約170×145×270
集塵方式サイクロン方式
1台
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。
ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。
希釈倍率原液1:水1~10
pH値(原液)12.5~13.5
液性アルカリ性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
モーター内臓パワーブラシとサイクロン方式のWパワー吸引。収納袋付。
用途車の掃除機
幅(mm)370
色レッド
高さ(mm)120
奥行(mm)120
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48
長さ(mm)497
幅(mm)121
高さ(mm)147
質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品フィルター22番
充電時間(分)32
アズワン品番65-0294-24
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)9.8
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×30×78.8
危険物の類別非危険物
取扱説明書(4.89MB)
商品タイプ本体
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)20
吸込仕事率(W)384
電源コード(m)4
質量(kg)7.5
仕様乾湿両用
付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)390×380×515
定格消費電力(W)1200
風量58L/S
真空度(kPa)17
ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。
ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)
回転数(min-1[r.p.m])20000
本体質量(g)315
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)
騒音値(dB)約75
風速(m/s)12
連続使用時間(時間)約1
適合送風機最大口径(Φmm)8
バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵
バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1
モーター電圧(V)12
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2000
風量(L/min)80
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
仕様●TDSメーター材質:ABS●補助ホースセット材質:(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS●適合蛇口:横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
質量(kg)約6.8
色アッシュグレー
材質(本体)PP-GF、ABS、TPE
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32
危険物の類別非危険物
関連資料(3.9MB)
商品タイプ本体
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
材質【TDSメーター】ABS【補助ホースセット】(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS
質量(kg)約6.8
色アッシュグレー
材質(本体)PP-GF、ABS、TPE
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジ(JUC-02)のご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合【蛇口】横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(丸形蛇口外径16mm)
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×30×32
危険物の類別非危険物
取扱説明書(3.93MB)
商品タイプ本体
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード