合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE5W-40
ベースオイル部分合成油
【軽自動車・コンパクトカー専用設計】
普段の買い物や通勤だけでなく、ドライブやアウトドアなどの多様な楽しみ方や、ファミリーカーとしても人気の、軽自動車・コンパクトカーのために開発したエンジンオイルです。
走りにこだわる軽自動車やコンパクトカーの小さいエンジンの性能を最大限に引き出します。
エンジン音が静かになる
省燃費性能を維持する
レスポンスをアップさせる
エンジンを長持ちさせる
容量(L)3
粘度5W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
APISP
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード