適合(取付け可能なモニター)モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるものモニター重量1.8kgまで
構成部品ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ヘッドレストの高さが低いうしろ子供のせに対応するべく開発されたアタッチメント
アタッチメントを装着することでヘッドレストの高さを12センチ前後アップし、お子様が自身の頭でチャイルドシートカバーを支えるという悩みを解消
サイドの張り出しも大きく室内空間を大きく確保
厚手のクッション材を内蔵し安心感もアップ
取り付けも簡単で、LAKIAチャイルドシートレインカバー(リア用)のリボンを通す角カンを装備し、リボンの突っ張りを抑えスッキリ
付属品ベルクロテープ4本
色グレー
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様FCM-5A用ヘッドレストPP樹脂成型品・ウレタンフォーム・布
質量(kg)0.7
アズワン品番64-7272-49
1脚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ、後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなります、サイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます、持ち手部分は長さの調整ができます、折り畳むとコンパクトになります、600デニールの丈夫な生地を採用、毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利、自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ、※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。[使用方法]、車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します
仕様●サイズ(mm):W350×D670×H300●底部マチ(mm):350●上部マチ(mm):最大600●持ち手(mm):約240-600●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):245●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック
アズワン品番68-0851-42
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)(支柱)10~15
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど
材質亜鉛合金/鋼
仕様インサート取付仕様
質量(g)21
種類インサート型
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
背もたれとヘッドレストの角度差により生まれる空間に着目。 その隙間にしっかりとフィットするよう緻密に設計された新開発 背面V型形状により、従来のネックパッドに比べ、より高精度のフィット感を実現。商品のグラツキなどや使用時の違和感を大幅に軽減。高反発スポンジ内蔵により、長時間の運転による首への負担を軽減させます。マジックテープ調整ベルトを背もたれとヘッドレストの間に締め付けるだけの簡単装着。マジックテープは全長250mm有り、 様々な車種に簡単に取付可能。
用途座席のネックパッドに。
自動車の前列のヘッドレストに装着して使うスマホホルダー
色ブラック
質量(g)約65
取付方式ヘッドレストポール
耐荷重(kg)5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×32×25
材質(主軸)ABS
適合寸法(cm)(端末)幅5.5~10のスマートフォン
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
主にオートバイのミラー部分や自動車内のヘッドレストポスト部分に取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど
材質亜鉛合金/鋼
仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。
質量(g)45
種類インサート型
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。
用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ
材質ポリエステル600D
色グレー
質量(g)245
ベルト幅(mm)30
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300
マチ(mm)上部:最大600、底部:350
持ち手寸法(mm)約240-600
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
自動車のラゲッジルーム用のビッグバッグ、自動車の後部座席のヘッドレストに取りつけて使用、底部についたホックを留めると、大容量のバッグになります、トランクルームシートとして、車を汚れから守ります、600デニールの丈夫な生地を採用、持ち手はマジックテープタイプ、自動車のラゲッジルームの荷物を収納するバッグ[使用方法]、持ち手を調整し、後部座席の左右のヘッドレスト脚部に取付けます
コーデュラ素材に裏にPVC加工をしたアウトドア用のカーシート。汚れや雨も気にならないタフなシートカバー。ヘッドレストにかぶせた後、ベルトで固定するだけ。軽自動車・普通車・ミニバンなど全般車種に幅広く取り付けができるように設計されたフリーサイズカバー。
用途座席のシートカバーとして。運転席/助手席/保護マット/保護シート/アウトドア/キャンプ/前座席/前席/車用/フリーサイズ/雨/水/マリンスポーツ/ウェットスーツ/カヌー/スキー/スノボ/雪/アクティビティ
材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)
寸法(幅W×高さH)(cm)62×145
自動車の後部座席を快適にするヘッドレスト用スマホホルダーです。 ヘッドレストにセットして、ホルダーを引き出すと最大9cmまで開閉してスマホを設置することができます。 ホルダーは90度づつ360度回転するので、縦、横、どちらの設置も可能です。 ホルダーの他にカバンなどをかけるためのフックが搭載されており、バッグやお買い物の荷物をかけることができます。 雨の日に困る傘の置き場所としてもご活用いただけます。
寸法(mm)32×25×115
耐荷重(kg)5まで
適合サイズ幅5.5~10cmまでのスマートフォン
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。
卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。
突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
用途クリーパー
質量(kg)8.2
タイプ6輪
最高高さ(mm)100
最大負荷能力(kg)150
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
関連キーワード