ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)279×264
仕様ロールタイプ
材質パルプ、ポリプロピレン不織布
枚数60カット
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
¥879
税込¥967
当日出荷
ヨーロッパ最新技術、パルプ+再生紙のハイブリッド製法。
パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立。
必要な大きさでカットできるロールタイプ。
コンパクトなロールで扱いも保管も容易かつ低コスト。
軽い紙なので廃棄物減量に効果的。
2枚重ねタイプ。
2枚重ねた厚みは約0.25mm
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに
色青色
仕様1ロール枚数:750枚(ミシン目で1シートずつカットできます。)
種別2枚重ね
厚さ(mm)0.25前後
全長(m)255
シートサイズ(mm)235×340(1枚あたり)
芯径(mm)約70
ロール幅(mm)235
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
シリーズキムタオル
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
色ブルー
危険物の類別非危険物
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。
色白
仕様3枚重ね
適合注文コード:29873165
材質バージンパルプ
厚さ(mm)0.3
質量(kg)3.1
全長(m)225
枚数(シート)750
外径(Φmm)310
シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり)
芯径(mm)75
1巻(750カット)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コットン100%でソフトな風合いは傷付きやすい面に最適。
水や油の拭き取り性(ワイドドライ性)は抜群です。
天然コットン100%ですから、静電気発生の心配は不要。
液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度をもち、耐久性に優れています。
焼却が容易で、悪臭・有毒ガスの発生がありません。
用途原子力関係 電子機器 自動車整備 板金・塗装精密機械工場 印刷機 検査機器 食品関係 厨房 石材 タイル
色白色
仕様ユニチカのコットン100%不織布使用
材質コットン
1枚の寸法(mm)280×400
1箱(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色白
種別中古
材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質パルプレーヨン不織布
色ホワイト
トラスコ品番115-7151
幅(mm)287
質量(kg)8.5
長さ(m)232
ケース入数580枚×2ロール(1160枚)
シートサイズ(mm)287×400
紙管内径(mm)76
1セット(2巻)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質再生紙
坪量(g/m2)42
表面エンボス加工
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm)約30~60角
工程処理検針検査、クレゾール水溶液による消毒
種別中古
材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地
区分中古
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
厚さ(mm)一層あたり 0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)330×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに
材質再生紙
表面エンボス加工
4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。
加工製造工場、印刷工場、食品工場等
タイプポップアップ
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
規格RoHS指令
シリーズキムタオル
RoHS指令(10物質対応)対応
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色白
材質パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)0.49
質量(g)396(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。
Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
色白
種別中古
材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
こんなお得な商品も!

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
種別厚手
材質パルプ100%
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)380×330
シリーズキムタオル
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ 。ダンボール 。テーブルクロス 。プラスチック 。CD 。カード 。紙 などの裁断・切断に。
仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
サビにくいステンレスブレード!グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業が可能。AES-160』は、特殊なギザギザ刃加工で、ギザギザ刃は切る物を逃さずスムーズにカットができるエレクトリックシザーズです。グリップとブレードが一体式なので、グリップの外側を強く握っても問題ありません。1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能が付いています。
用途自動車の整備作業時に最適。電線 。ブリキ 。アルミ 。プラスチック 。布 。紙 。ビニール 。アルミ線 。針金 。結束バンド等の裁断・切断に。
仕様■サビにくいステンレスブレード ■1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能 ■グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業ができる ■ギザギザ刃は、切る物を逃さずスムーズにカット可能 ■軽い力で簡単に電線(VVF等)の切断ができる ■携帯に便利コンパクトサイズ、収納ケース付き
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード