使用可能電力12V-約252W、24V-約504W
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作温度 Min = -40℃USCAR-2、USCAR-37、IEC60529、RoHS. 808-6787は端子キットです。. AMP+手動サービス遮断コネクタ. TE Connectivity AMP+手動サービス遮断コネクタは、電気自動車システムの高電圧を操作するときにサービス技術者や緊急対応チームを保護するように設計されています。 高電圧コンタクトを分離する前に2段階レバーでHVIL回路を開状態にします。 このEVコネクタは、工具不要でタッチプルーフとなっており、高電圧バッテリパックの相互接続用に最適です。. 指先駆動式2段階レバー 最大50かん合サイクル ヒューズ定格: 最大350 A 定格電流: 最大700 V dc IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 定格電流はヒューズ選択によって決定 内蔵HVIL x 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様シリーズ = HVPコネクタタイプ = アッセンブリコンタクト数 = 2, 3定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃AK 4.3.3、LV215-1、RoHS. 808-6683は端子キットです。. AMP+ HVP800高電流ヘッダ. TE ConnectivityのタッチプルーフHVP800シリーズ高電流ヘッダは、AK 4.3.3、LV215-1の仕様を満たすように設計されています。 この電気自動車用コネクタは、50 mm2ワイヤで電流容量が最大250 A (連続)となっており、十分な温度範囲、及び幅広いワイヤ範囲に対応しています。このAMP+高電流ヘッダは、電気自動車のさまざまな用途に使用することができます。 内蔵HVILには各種配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。 インバータ、バッテリコネクタ、車両用電気モータなどの用途に適しています。. 定格電圧: 1000 V 定格電流: 最大250 A 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 幅広いワイヤ範囲 タッチプルーフ IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 HVIL内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。
RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MULTILOCK 025色 = 黒高さ = 15.3mm幅 = 15.4mm深さ = 18.5mmハウジング材質 = PBT0.025シリーズプラグハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 25.2mm幅 = 36.36mm深さ = 45.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
タイプコネクタ
取付方式ケーブルマウント
シリーズModice
端子種別圧着
行数3
コンタクト数30
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = 電源コネクタオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 19.65mm深さ = 31.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 22.2mm幅 = 40.45mm深さ = 50.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = メス端子用ハウジング行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = .187 Series色 = グレー高さ = 27.5mm幅 = 27.6mm深さ = 31.6mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 187シリーズコネクタハウジング. 187シリーズコネクタプラグ及びレセプタクル式ハウジング製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 28タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MULTILOCK 40 III色 = ナチュラル高さ = 23mm幅 = 32.1mm深さ = 21mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 0.040シリーズハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
色黒
タイプコネクタ
取付方式ケーブルマウント
シリーズDTHD
端子種別圧着
深さ(mm)52.53
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Junior Timer色 = グレー高さ = 23.6mm幅 = 23.4mm深さ = 35.5mmハウジング材質 = PBT二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = ハウジングジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = .187 Series色 = グレー幅 = 23.3mm深さ = 45mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 187シリーズコネクタハウジング. 187シリーズコネクタプラグ及びレセプタクル式ハウジング製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4タイプ = Housingジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro Quadlock System色 = 黒高さ = 19.5mm深さ = 40.1mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MQSマイクロクワッドロックシステムコネクタハウジング. MQS 2.54 mm相互接続システムは、車載用途という高い機能的要件に適合するコンパクトで頑丈な構造の高密度コネクタを実現します。このMQSピン及びレセプタクルハウジングは、MQSコンタクトの収容に使用します。このMQSハウジングでは、複数のコンタクトタイプの組み合わせを収容するように設計されたハイブリッドタイプを用意しています。コンタクトのステンレススチール製ロックランスは、コネクタハウジング内にしっかりとコンタクトを固定する高い一次端子ロック力を実現します。防水保護にはこのハウジングのシールドタイプを用意しており、追加のワイヤシールを別途購入できます。このMQSコネクタハウジングには、誤かん合を防ぐ極性 / キーイングオプション付きのタイプを用意しています。このコネクタハウジングの中には、カバー、レバー、リテーナーハウジングを含む追加アクセサリを用意しているものもあります。. 特長と利点. 高密度、コンパクト設計 一体型の一次端子ロック力 防水接続用のシールタイプ 極性とキーイングにより、誤かん合を防止. 製品用途の情報. このMQS 2.54 mmコネクタは、車載用途という要求の厳しい要件に適合するように設計されています。主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ