22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30×120 No.36 自在錐 スターエム 動画あり
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
55 税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

60×200 No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200 セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下 適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm)~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに 穴径(Φmm)30~130 セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)6 適合電動機ボール盤 適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

60×200 No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに 穴径(Φmm)60~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
9,998 税込10,998
当日出荷

ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材 穴径(Φmm)30~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)95 適合材石膏ボード 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)62 ドリル径(Φmm)5.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

No.36T No.36T 超硬自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質超硬 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合板厚(mm)30 材質(刃)SKS2 主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸) 材質(ドリル)ハイス鋼 適合替刃26922 センタードリル径(Φmm)7 穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
4,998 税込5,498
当日出荷


シャンク径(Φmm)10 エスコ品番EA827A-1 材質刃/ハイス鋼 質量(g)380 穴あけ範囲(Φmm)40/200
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm)6.35 質量(g)220 軸の形状六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40 適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm)5以下 最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけ サイズ(mm)120
1本
949 税込1,044
3日以内出荷

ソフトグリップタイプの押廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけ サイズ(mm)120
1本
949 税込1,044
3日以内出荷