住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。
材質亜鉛めっき
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。
長さ(mm)400
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
1箱(10本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、上部セット。
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。
用途ひざ・もも用
材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×150
適合部位ひざ・もも用
アズワン品番8-8065-13
1箱
¥2,178
税込¥2,396
翌々日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。
首振り機能付アダプター
ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適
材質鋼製
表面処理メッキ処理
破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理クロメートメッキ
板厚(mm)6
幅(mm)75
全長(mm)195
全高(mm)70
質量(g/個)850
関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。
材質亜鉛めっき
呼び寸法狭小地用
関連資料(0.22MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
厚さ(mm)12.5
材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)
幅(mm)1~2200
長さ(mm)1~900
各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10115002
サービス分類オーダー・加工
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)74.4
関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
伸縮自在シリコーンサポーターが気になる指・関節をやさしくサポート。男女兼用。巻くタイプだからサイズ調整自在。粘着剤不使用、巻き加減は自由自在、親指から小指まで全指対応。厚み0.5mmの極薄タイプだからゴワツキなし。水に濡れても大丈夫。洗えるのでいつでも清潔&くり返し使えて経済的。目立ちにくいスキンベージュ。医療現場で活躍の弾性シリコーン(タフシロン(R))使用。
用途指のテーピング・サポーター・絆創膏カバーとして。関節、突き指、腱鞘炎、関節サポート、シリコン製サポーター
材質シリコーン/タフシロン(R)
色ベージュ
質量(g)約1.2
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(約)95×35×0.5/枚
1個(4枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
腰を立たせ、背すじを伸ばす! 腰をしっかり支え、姿勢を美しくする一石二鳥のベルトです。
【背すじ部】背すじロングボーン1本通った背すじ28cmのロングボーンが背中をしっかりと支えます。
脇パッド脇部分に柔らかいパイル素材を使用しています。肌あたりやわらか。
背すじサイドベルトキュッと締めることで丸くなった背筋を無理なく伸ばします。
【腰部】幅広ベルト腰をしっかり支える幅広ベルト。脚の付け根部分はカーブ状になっており、座る時にも当たりにくい作りです。
素材テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性に優れ、快適な装着感を追求したメッシュタイプで、夏でもムレにくいサポーター素材。
特殊S型ステー幅広ベルトの背面に4本配置することで、適度な弾力性を持たせ、フィット感の向上を実現しました。
腰サイドベルト締め具合を簡単かつ、自在に調節。
メッシュ素材なのでムレにくい。
薄手タイプなので服の下に着ていても目立ちません。
日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生と共同開発
男女兼用
色ブルーグレー
材質ナイロン、ポリエステル、その他
性別男女兼用
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。
用途手首用
材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×40
適合部位手首用
アズワン品番8-8065-11
1箱
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。
用途足首・ひじ用
材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×100
適合部位足首・ひじ用
アズワン品番8-8065-12
1箱
¥1,634
税込¥1,797
当日出荷
足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み
足甲は通気性のよいメッシュ編み
土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様
用途現場作業全般、事務作業全般、スポーツ全般、アウトドア全般、タウンユース、カジュアル
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズF
サイズ(cm)25~28
入数3足
指タイプ先丸
足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み
足甲は通気性のよいメッシュ編み
土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様
用途現場作業全般、事務作業全般、スポーツ全般、アウトドア全般、タウンユース、カジュアル
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズF
サイズ(cm)25~28
入数3足
指タイプ先丸
足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み。足甲は通気性のよいメッシュ編み。土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
サイズF
混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)25~28
関連キーワード