自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
材質亜鉛合金
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
形状エルボ
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
材質亜鉛合金
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
形状エルボ
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
こんなお得な商品も!
ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
仕様カプラソケット用プラグ
質量(g)48
使用温度(℃)-10~60
設定圧力範囲(MPa)0~1.5
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
付属品A3×16
形状エルボ
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様21世紀バージョン
種別ジョイント
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。
強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32
幅(mm)28
質量(g)135
差込角(sq.)1/2"SQ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
こんなお得な商品も!
インパクト用ユニバーサルボールジョイント
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543
材質構造用鋼
全長(mm)44
差込角(mm)凹凸9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
全長(mm)63
外径D(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番431-0501
質量(g)210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
中折れ式で15度傾けることができます。
90mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3918
材質亜鉛合金
全長(mm)100
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)90
寸法D(Φmm)17.3
首振角度(°)30
適合ビット6.35
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)42.5
トラスコ品番387-9488
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ