40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター協同組合ハリカン
取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg)750 破断強度(kg)1300 サイズ5/16
1箱(350個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)No.397F・No.398F用取替え用シールドレンズ
エコ商品
No397F、No398Fヘルメット兼用
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ひさし)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替え用シールドレンズ
NO.391F用交換シールドです。 本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593 ※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C) ※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G) ※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
適合本体No.391F用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型 許容荷重(N[kgf])294[30] 適合径範囲鉄筋D13~D35
1セット(50個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト サイズ【付属ビス】A3.5×30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト サイズ【付属ビス】A3.5×30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。片面マグネットタイプです。スチール家具に最適です。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト サイズ【付属ビス】A3.5×30
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。マグネットタイプです。スチール家具に最適です。
材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~750 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番229-8244 質量(g)190 縦(mm)95 横(mm)82
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番512-7807 セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個 質量(g)490
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。
シルバーアルマイト
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
用途上下自在ベンドラック専用のセパレーターです。 仕様ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理塗装
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

適合セパレーター:15ARDF2P 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)260 寸法H(mm)121.5 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)110
1個
7,498 税込8,248
16日以内出荷

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
4,198 税込4,618
15日以内出荷

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)