商品豆知識
自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。
カーペット、すだれ等の収納時に。
ブックバンドとして。
付属品専用カン5個
幅(mm)25
長さ(m)3
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番113-2305
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
トラスコ品番113-3912
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)50
タイプBパッカー
寸法L(mm)95
寸法H(mm)53
寸法W(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)34.3
タイプパッカー40
寸法L(mm)111
寸法H(mm)56.5
寸法W(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304
寸法H(mm)120
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280
寸法E(mm)212
寸法B(mm)M10×35L
寸法C(mm)32
呼び径(A)100
寸法F(Φmm)11
寸法G(Φmm)13
適合管外径(Φmm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード