手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430
穴径4.2×6.8
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
関連キーワード