高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
こんなお得な商品も!
メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
重量用棚受です。
幅(mm)13.4
材質鋼
棚受け金具棚柱用
シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。
材質サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1880
耐荷重(kg/段)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400~450
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。
仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル、木口:両サイド切りっ放し
厚さ(mm)21
色ホワイト
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
有孔ボード風の壁面収納パンチングスチールラックです。
用途スチ-ルのためマグネットでも色々なモノを貼り付ける事ができます。
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg)70
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
色オイスターホワイト
雨や雪で外に干せない時もお部屋でサッと開いて洗濯物や布団を干せます。
高さを調節できるワンタッチストッパーで簡単に干せます。
花粉対策の部屋干しにもオススメ。掛けるものに合わせて伸縮自在。敷布団も干せます。
折りたためば約11cmとコンパクトに収納できます。
ストッパー付きのボールキャスターで小回り自在。
キャスター付きお客様組立式。
材質パイプ:スチール(クロームメッキ)、ジョイント:ポリプロピレン樹脂、キャスター:スチール・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)(約)2.5
耐荷重(kg)(約)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)60.5~99.5×48×95~160、収納時:(約)60.5×11×97
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
材質スチール
質量(kg)15
色ホワイト
幅(cm)58
耐荷重(kg)90
高さ(cm)130
奥行き(cm)38
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質スチール
質量(kg)11
色ホワイト
幅(cm)58
耐荷重(kg)60
高さ(cm)96
奥行き(cm)38
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
直線部の上下段差を自在に接続できます。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥7,398
税込¥8,138
15日以内出荷
直線部の上下段差を自在に接続できます。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式
材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)910
色ホワイト
間口(mm)910
均等耐荷重(kg)150
組立時間2人50分
有効間口(mm)820
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
色ホワイト
高さ(mm)1802
耐荷重(kg/段)150
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1802
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)30mm
均等耐荷重(kg/段)150
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)1202
外寸法・高さ(mm)1202
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)2102
棚ピッチ(mm)30
外寸法・高さ(mm)2102
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)1202
耐荷重(kg/段)150
外寸法・高さ(mm)1202
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
仕様組立式
高さ(mm)1802
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1802
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)30mm
均等耐荷重(kg/段)150
突っ張り式で縦横伸縮可能なハンガーラック。ブラウスやコート、スカートなどをまるでアパレルショップのディスプレイのように収納できます。幅は最大198cmまで広がるので、私服はもちろん、学校の制服や仕事服など幅広い衣服収納に。S字フック5個付きなので、バッグや帽子など衣服以外も吊るせます。木目調のおしゃれな棚板には畳んだ洋服や、小物収納の置き場所にも。幅も高さも伸縮可能なので、お部屋に合わせてレイアウトOK。お部屋のコーナースペースに設置することもできます。複数使いでウォークインクローゼット風にすることもできて、服を飾るのが楽しくなるようなハンガーラックです。
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。
材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維
備考〇組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)158~198×24×187~264
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ