配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
寸法z2(mm)50
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
50°任意の方向に位置決め可能な自在継手。
こんなお得な商品も!

ローリングプラグ メネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
仕様カプラソケット用プラグ
質量(g)48
使用温度(℃)-10~60
設定圧力範囲(MPa)0~1.5
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150
関連資料(0.06MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手!
天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です!
自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手
セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
1式
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
調整可能角度/上下傾斜角度40°。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品
色ブラウン
適合サイズ35Φ
関連資料(1.28MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
角度調整用継手です。黄銅(真鍮)製。
型式SP-A-JC 1/2"
口径取付:1/2"オスネジ×1/2"メスネジ
関連資料(0.06MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
360°任意の方向に位置決め可能な自在継手
取付ねじ(入口側)R1/4、(出口側)Rc1/4
材質SCS13(アダプター)、S303(ボルト)、S304(Eリング)、NBR(Oリング)
質量(g)146
1個
¥9,998
税込¥10,998
22日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
関連資料(0.05MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
調整可能角度/上下傾斜角度40°。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品
色ブラウン
適合サイズ35Φ
関連資料(1.28MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
呼び径150
関連資料(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3
ねじサイズR1/4
材質S303
質量(g)125
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
1個
¥695
税込¥765
3日以内出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
3日以内出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ