126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,288 税込1,417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質 付属品六角ナット 1個 寸法F(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス内に機器等を2段に取り付ける場合に使用する自在板等の足に。
適合自在板・木板等
1セット
179 税込197
当日出荷


グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
364 税込400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。
用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。 材質SUS304
1セット
989 税込1,088
当日出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.25R 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1863-29 車輪径D(Φmm)50 自重(g)180 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
399 税込439
15日以内出荷

K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
209 税込230
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:PC50/PGR60 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm 適合メーカーパナソニック
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:PC50/PGR60 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm 適合メーカーパナソニック
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:PC50/PGR60 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm 適合メーカーパナソニック
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:Σ90/VM120 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 適合メーカーエスロン
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:Σ90/VM120 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 適合メーカーエスロン
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:Σ90/VM120 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 適合メーカーエスロン
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:X70U/U105/P・75 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
1個
399 税込439
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:X70U/U105/P・75 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:X70U/U105/P・75 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所 仕様自在ストッパー付キャスター4個付 オレンジ 車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の下駄箱の下に収納できるシューズラック!下駄箱からあふれた靴を下駄箱下にまとめて一括収納。男性のシューズを6足、ヒールなら8足収納可能!伸縮自在で下駄箱下にぴったり設置できます。ヒールはかかと部分を引っ掛けて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約920 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×15×15
1個
3,800 税込4,180
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。 適合短靴 トラスコ品番171-7535 材質ナイロン、ゴム、アセテート、PP グレー 質量(g)16 全長(cm)80 アズワン品番64-8631-66
1組(2本)
699 税込769
当日出荷

カメダデンキ自在ブッシュ
RoHS
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.09MB)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)