商品豆知識
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200
セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
バーを取り替えると最大300mmに。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質超硬
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに
穴径(Φmm)60~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)25~125
シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)108
適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)21
質量(g)172
全幅(mm)84
シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)5.5
穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。
穴径(Φmm)25~75
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)6
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。
一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。
造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。
両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。
サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。
穴径(Φmm)25~75
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)6
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード