角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。
寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2
仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質SUS420相当
種類自由スコヤ
角度を任意に調整できます。
止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。
ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。
材質(ねじ部)真ちゅう
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ
材質(ねじ部)真ちゅう
竿厚さ(mm)3
目盛角度1°ピッチ(20~120°)
任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。
材質ステンレス鋼
種類自由スコヤ
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
質量(g)380
材質(ねじ部)真ちゅう
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金
目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
仕様書き込み用テープ付
材質本体:アルミ
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金
材質本体:アルミ
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。
質量(g)380
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
材質(ねじ部)真ちゅう
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。研ぎ澄まされた本物の切れ味。
用途線引き・止め線の罫書きに。
全長(mm)155
質量(g)38
刃のサイズ(mm)15
材質(刃)安来鋼白紙2号
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)1030
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)1030×630×2.5
質量(g)1700
測定範囲(mm)1000
目盛表裏同目
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.5以下
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
厚さ(mm)3
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED100灯
袖の下側と脇の部分にワンタッチテープが付いたガーゼ寝巻きです。袖が自由に開くので寝かせた状態でも着せやすい袖テープ式です。通常のガーゼ寝巻きのサイズより大きめのつくりになっています。
材質綿100%
袖の下側と脇の部分にワンタッチテープが付いたガーゼ寝巻きです。、袖が自由に開くので寝かせた状態でも着せやすい袖テープ式です。、通常のガーゼ寝巻きのサイズより大きめのつくりになっています。
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED
本体寸法(mm)断面約14×7
電源USB 5V/2A
付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。
切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで
材質(柄部)熱間圧延鋼板
コーティング柄部:アルファゾルコーティング
硬度HRC(刃部)55±1
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。開口8mmまではさめます。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様10連結
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)236×22
開口幅(mm)8
1個
¥489
税込¥538
欠品中
ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。
ストッパーがあるので、指をはさむことはありません。
クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。
幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。
カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。
スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしが便利です。
用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック
リフォーム/カーペット、クッションフロア
ガーデニング/草花のお手入れ
農作業/果実の収穫
全長(mm)250
材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
材質亜鉛合金
癒される場所、楽しむ場所、暖まる場所。自由な発想でアウトドアリビングを楽しんで。。天気がいいな、風が気持ちいいなと思った時、お庭にちょっとくつろぐ場所があるといいですよね。縁台ベンチは、置くだけで、まるで室内の延長のように空間が広がり、癒しのスペースになる優れもの。。。一人でのんびりコーヒーを飲んだり、家族や友人と団らんしたり、お庭で遊ぶお子さんやワンちゃんを見守っても。洗濯かごやガーデン用品のちょい置き場や、洗ったまな板を乾かしたり、干し野菜を作ったりと、何かと便利な家事スペースにもなりますよ。。公園やショッピングモールのようなパブリックスペースや、。室内用ベンチとしてもお使いいただけます。
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
自由に曲げられる脚を持つ小型三脚
平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。
通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。
針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。
脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。
上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。
取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。
雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス
脚長(cm)約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君5連結 小。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。開口8mmまではさめます。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様5連結
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)156×22
開口幅(mm)8
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。
ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。
カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。
スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)
アズワン品番68-4576-93
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。
ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。
カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。
スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)
アズワン品番68-4576-96
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。
カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。
切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで
材質(柄部)熱間圧延鋼板
コーティング柄部:アルファゾルコーティング
硬度HRC(刃部)55±1
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。
バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。
クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。
幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。
カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。
ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック
リフォーム/カーペット、クッションフロア
ガーデニング/草花のお手入れ
農作業/果実の収穫
全長(mm)250
材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1800
質量(kg)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33
標準色黒
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。
ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。
カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。
スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール
アズワン品番68-4576-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ
色ブラック
ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に。波板を二山ずつ切り進むことができますので、開閉操作が従来の半分で切断可能です。カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
用途ポリカや金属波板の切断に。
全長(mm)275
質量(g)312
切断能力ポリカーボネート波板1.0mm、塩化ビニル波板1.0mm、トタン波板0.3mm
刃先形状波板切
材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング
硬度HRC(刃部)55
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ