木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
シンラインキャビネット 棚用仕切板 (ブックエンド)
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
質量(kg)1
1台
¥2,398
税込¥2,638
20日以内出荷
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
パーツボックスの4面使用可能タイプです。
仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚)
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.61
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)141
奥行(mm)302
仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚)
仕切数(個)仕切板54枚
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)1212
耐荷重(kg/段)125
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)355
間口(mm)603
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
パーツボックスの両面使用可能タイプです。仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口910mm
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)910
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
奥行(mm)360
間口(mm)610
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
色エルグレー
付属品合カギ2本付
材質本体:鋼板、仕切板:PS
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

メッシュラック エコノミー キャスター付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルラックのコンパクトサイズ メタルミニのセットです。 奥行35cmの省スペースタイプ。
付属品キャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)550
色シルバー
奥行(mm)350
間口(mm)550
耐荷重(kg/段)75
耐荷重(kg)静止時:全体150、棚板1枚あたり75、移動時:全体100
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン樹脂
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
最大積載量(kg)150
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス
高さ(mm)2100
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)125
奥行(mm)128
仕切数(個)なし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ