37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小型自由雲台付ホルダーです。白熱球500Wまで使用可能です。
質量(g)480 定格最大:100V-500W 口金E26 クリップ取付幅(mm)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48 適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm)47 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ 質量(g)276 寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g)約165 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 材質(クランプ)鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)64 高さ(mm)45 推奨荷重約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷


デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品はF35-5040~F35--5044鉄製スタンドG-fitシリーズに取り付けて使用します。鉄製スタンドG-fitのサブ支柱ホルダーにセットして使用できるフレキシブルアームです。アームの先端にはカメラ用の雲台がついており、1/4インチねじ搭載のWEBカメラやデジタルカメラなどをセットして自由な角度で撮影可能です。
仕様G-fitのベースに接続して使用するもの 寸法(Φ×mm)12×640
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-110
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120 適合脚部重量240g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ 材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm) 質量(g)約175 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 適合径(Φmm)直径13~45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1.5 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ホワイト 適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
9,398 税込10,338
8日以内出荷

小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム 質量(g)約135 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114 負荷重(kg)(最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書 質量(g)約155 耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0 仕上黒色塗装 材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm) 耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ
スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)790 最低高さ(mm)220 縮長(mm)245 質量(g)310 最大積載荷重(g)500
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 動画あり
折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)1110 最低高さ(mm)350 縮長(mm)325 質量(g)390 最大積載荷重(g)500
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影 寸法(mm)66×50 耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平) 取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 動画あり
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.8 質量(g)530 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)1055 最低高さ(mm)地上:300 縮長(mm)295
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー 段数6 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38
1セット
21,425 税込23,568
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 動画あり
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g)280 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)215 縮長(mm)195 アズワン品番64-9507-01 推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、収納ケース 質量(g)425 段数10段 縮長(mm)160 脚径(mm)最大16 伸長(mm)630
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。 eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。 携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。 簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。 GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。 モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。 自撮りに便利なミラー付きです。
ブラック 質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27 セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー 材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS 幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87 全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87 材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB 寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195 質量(g)約138 取付ねじカメラ:UNC1/4” 耐荷重(g)約600
1個(1個)
2,500 税込2,750
翌々日出荷

自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス 脚長(cm)約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを120灯搭載 ・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング ・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載 ・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで セット内容ライト本体、三脚 寸法(mm)約400×300×300 質量(g)約410 電源USB(5V/2A以上) ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き) 色温度電球色・昼光色・昼白色 LED120灯 明るさ10段階可変
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー 質量(g)145 段数3段 取付ねじ(UNC)1/4~20 縮長(mm)160 伸長(mm)310、(ローアングル時)100
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド 寸法(mm)スタンド:270×235×235 質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110 パイプ径(Φmm)最大18.5 対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85 ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90 質量(g)約420 段数8 全高(mm)約1030 取付ねじカメラ:UNC1/4” 最低高さ(mm)使用時:約260 縮長(mm)約280
1個(1個)
5,600 税込6,160
翌日出荷

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書 寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高) 質量(g)465(付属品含む) 定格電圧(V)DC 5(USB TypeA) 定格電流(A)2.5 取付用ねじ穴1/4インチネジ 対応幅(mm)56~84のスマートフォン 色温度3段階(3000K~6000K) アズワン品番64-9507-26 寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35 LED使用数(個)120 光量調節(%)10段階
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし) 質量(kg)約4.9(ケース除く) 長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7 取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ) 縮長(mm)1700 耐荷重(g)300以下 ロッド外径R(Φmm)最大50 継本数(本)10
1セット
125,799 税込138,379
欠品中

一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。 優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。 スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。 ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。 光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。 2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。 色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台 アズワン品番67-6436-47
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷