自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入)
電源(V)AC100 50/60Hz 9A
本体質量(kg)約21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340
サービス分類レンタル
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。
フリーバランス機能搭載で10~100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。
質量(kg)23
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×425
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300
アズワン品番61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。
方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式
本体質量(kg)約 90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645
安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサー
サービス分類レンタル
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)
材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)
質量(kg)9
外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)
回転数(min-1[r.p.m])5~46
電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m
耐荷重3kg(容器の重さ含む)
安全装置過電流保護ヒューズ
容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで
アズワン品番4-1656-01
保管環境冷蔵
タイマー2~60分(連続運転可)
1個
¥316,000
税込¥347,600
当日出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])2850
電源AC100V 50/60Hz
モーターくま取り軸受けベアリング形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150
アズワン品番61-3518-79
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)308×310×308
棚段数5段
外寸法(mm)360×390×385
アズワン品番1-6166-11
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
仕様仕様:交換用ホイッパー(12本組)
適合KPL9000S
アズワン品番1-305-42
商品タイプ交換用ホイッパー(12本組)
1組(12本)
¥19,300
税込¥21,230
当日出荷
仕様仕様:交換用アルミフック
アズワン品番1-305-44
商品タイプ交換用アルミフック
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様仕様:交換用アルミビーター
アズワン品番1-305-43
商品タイプ交換用アルミビーター
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様仕様:交換用ステンレスボール
アズワン品番1-305-41
商品タイプ交換用ステンレスボール
1個
¥32,500
税込¥35,750
6日以内出荷
1セット(6個)
¥7,128
税込¥7,841
当日出荷
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード