薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル
材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄
質量(g)500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽快車用ペダルです。
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色ブラック
質量(g)360
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)72×95×27
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
純正品番Y42A09000
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
リフレクター付き
材質アルミニウム
寸法(mm)88×68.6×29
質量(g)245
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ
寸法(mm)102×67
質量(g)376
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
PP。両面踏み。
色ブラック
寸法(mm)98×89
質量(g)336
通常クロモリシャフトのペダルシャフトをチタニウムシャフトに変更できるキットです。
またベアリングに、アウターには Enduro カートリッジベアリング、インナーには igus LL-gride ブッシュと、高品質ベアリングが採用されています。
寸法(mm)Qファクター:52
シャフト6AL4Vチタニウム
対応機種2010年以降に発売された エッグビーター、キャンディ、マレット、ダブルショット、50/50
質量(g/ペア)60
最大荷重(kg)90
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
色ブラック
材質(ボディー・ゲージ)樹脂
寸法(mm)95×70
タイプ折畳み式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)380
ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)405
シールドベアリングは、経験豊富な従業員によってひとつひとつ手作業で調整、組み立てられます。そのためガタつきのない、最高品質の回転性能を実現しています。プロのトラックレース(競輪)用に設計、製造された「競輪(NJS)認定モデル」です。RX-1には、SUPREMEと同じベアリングシステムを使用していますが、頑丈なシャフトを採用することで、トラック競技に必要とされる高い剛性を備えています。全面ミラー仕上げに研磨された高級感のある美しいアロイボディを採用。側板は、アルマイトでブラックに仕上げています。重量281gとメーカーNJS認定ペダルのなかで最軽量となっております。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ研磨仕上げ/アルマイト。サイズ:W86 x L61。踏み面:片面。ベアリング:最高級回転性能シールドベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:トラック。重量:281g
1ペア
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ペダル組付け/外し工具。
持ち運びし易い携帯用ペダルレンチ。
本体を肉厚にしペダルシャフトネジ部分を面でとらえ確実に力が加えられる。
付属のアダプターを使用することで、緩めた後の軸を持たずに簡単に回すことが出来る。
長さ(mm)166
肉厚(mm)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
手作業による高級感漂うポリッシュシルバー。シールドベアリング 。ネジピン式 (3mm)。クロモリシャフト
色ポリッシュ SL(PSL)
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
48mm 採用のコンパクトロードSPD。滑らかなシールドベアリングで長距離などにも最適なモデル。クロモリボディー。シールドベアリング。48mmクロモリシャフト。SPD。クリート付属
色BK
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)244
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
幼児車用ペダルです。
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色ブラック
質量(g)220
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×74×28
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
QRD(Quick Release Device)機能を備えたタイプ。突起を摘むと簡単にペダルを着脱出来るので、折りたたみ車や輪行車に便利。自動車のトランクや室内保管時でもペダルの出っ張りが無いと非常にスムーズに収納出来る。お洒落な小径車にオススメ。QRDシステム。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)456
MTB用ペダルブラックです。
材質本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄
色ブラック
質量(g)400
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×68×28
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
フットプリントペダルの両踏みタイプ。非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。グリスガンホール付き。ネジピン式 (3mm)。シールドベアリング。ネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)340
ファスト 48mmシリーズのニューモデル。伝達効率を高め踏み面を広げた設計。48mmの狭小シャフトによって、より効率的な回転に誘導する。アルミボディー。シールドベアリング。 48mmクロモリシャフト。LOOK KEOクリート(6°)
色BK
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)333
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラットスタイル。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト。グリスガンホール。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)356
フットプリントシリーズのフラット面がラバー成形のモデル。編目のノンスリップデザインで優しい感触の枠面積の大きめのラバーは、スニーカーとの相性もバッチリ。小径車や折り畳み等で、ぶらり街散策等にも打ってつけ。片面 SPD/片面フラットスタイルラバー。スモールボールベアリング。クロモリシャフト。クリート付属
色BK&SL
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)358
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
少し大きめのペダルです。
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色ブラック
質量(g)260
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)93×80×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)328
アルミボディー。アルミゲージ。
寸法(mm)101×63
質量(g)238
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。
3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。
ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。
これを使うことで作業効率を上げられる。
アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。
ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。
仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。
8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
用途ペダル(一般車用)
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
関連キーワード