50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


DixnaCross(ディズナクロス)バンテージトップキャップ
カラーが豊富でコーディネートに最適。独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。 。他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。
付属品ボルト 厚さ(mm)5 質量(g)16 適合ヘッド1-1/8" 外径(mm)32
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WCSステムに合うトップキャップセット
材質アルミ BLATTE 質量(g)8
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハブ軸のナットのサビ予防に
用途自転車用ハブ軸保護キャップ セット内容フロント用ナットキャップx2個 リヤ用ナットキャップx2個 ステム用キャップx1個
1個
269 税込296
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm
材質ポリプロピレン 寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
1セット
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mmのスペーサーの代わりにトップキャップに固定することで、ステム上にガーミンコンピューターを保持することが出来るマウント。 角度調整機能付き。
ブラック 質量(g)25
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。
材質6061-T6アルミ 高さ(mm)コラムハイト:43 角度(°)84
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

B-Witch 人気のショートフラット・ライザー バーに合わせたショートレングスステム。 。フロントキャップは別売の grunge H ステム クランプ 25.4が対応するので カラーコーディネートも可能。 。サイドの B-Witch ロゴは右を正位置に設定し ている。
適合1-1/8 寸法(mm)45、コラムハイト:45 ブラック 質量(g)123 角度(°)25 クランプ径(Φmm)25.4
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

スレッドレスステムのサイズ出しの為に、実際にバイクに取り付けて若干の走行も可能な優れもの。 ほぼすべてのステムサイズ域に対して計測が可能で、しかも非常に簡単に取り付け取り外しができる。 スペーサーとの兼ね合いもヒンジタイプのため本体をコラムに挿入後も計測判断しやすい。 アルミとステンレスで構成されたボディーは頑強で、頻繁な使用にも耐えられるように設計されている。
仕様ヒンジタイプスペーサー1-1/8":10mm×2pc、15mm×2pc 付属品トップキャップ&ボルト付き 取付可能寸法(mm)ハンドルクランプ:25.4、26.0、31.8 計測範囲計測可能ヘッド:1-1/8"、計測可能角度範囲:+38~-72°、計測可能突き出し長範囲:60~150
1個
24,490 税込26,939
7日以内出荷

信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40 ステンレス 高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ セット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
1セット
999 税込1,099
当日出荷

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g ゴールド
1個
899 税込989
31日以内出荷

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g レッド
1個
899 税込989
31日以内出荷

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g シルバー
1個
899 税込989
31日以内出荷

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g TG
1個
899 税込989
31日以内出荷

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g ピンク
1個
899 税込989
31日以内出荷

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g ブラック
1個
899 税込989
31日以内出荷

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mmを切る極薄のトップキャップです。 装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度がグッと上がります。
用途材質:アルミ 。重量:5g グリーン
1個
899 税込989
31日以内出荷

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど ボルト寸法M6×30 材質ステンレス 質量(g)約7.8
1本
329 税込362
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

64チタン製のこだわりのパーツ
用途アヘッドステムキャップなど チタンシルバー ボルト寸法M6×30 材質チタニウム 質量(g)約5
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷


プロファイルデザイン1/Seventeen HSF Stem Cap
HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。
材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム 質量(g)40
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径のアルミライザーバー。 ハンドル幅はしっかり690mmを確保。 カラーはgrungeステムキャップのHクランプと同色系で用意しているので相性ばっちり。 45mmUP、9°/690mm
材質6061-T6 質量(g)318 角度(°)バックスィープ:9 グリップ部(mm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルにアップライトポジションを実現。大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" クランプ径(Φmm)31.8 挿入深さ(mm)フォークコラム:44
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVEDIO(エヴァディオ)アンカーナット Ⅱ ツバ無シ
ステム上部面に直接キャップを装着できるように、ツバを取り外しました。 細部にまでこだわりを持つ方にお勧めです。
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

ParkTool(パークツール)ダミーフォーク
フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
アズワン品番64-8086-20
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

真空二重構造で抜群の保冷(18時間)・保温(10時間)能力 (※外気温20度) 流量の豊富な広い飲み口 片手で素早い開閉が可能なキャップシステム ほとんどのボトルケージに適合するボディ設計 胴体部のシリコンラバーが走行時のがたつき音・装脱着時の不快な金属摩擦音を軽滅 ロック付きキャップでバッグへの収納も安心 態腐食性に優れた高品質素材SUS304 洗浄しやすく氷も入れやすい広い開口部 オフィスやジムワークでも使用できるハイセンスなデザイン
用途ほとんどのボトルケージに入るスポーツ自転車用ステンレス製サーモボトル シルバー(ボディ)/ネイビー(キャップユニット) 質量(g)332 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×265 材質ステンレス(ボトル) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(すべり止め)シリコンラバー 材質(パッキン)シリコンラバー 容量(mL)500
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。 デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。 エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。
1セット
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。 デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。 エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現。 コンピュータマウントと小物入れが付き、デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップした、オールインワンの付きドリンクシステムです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインエアロ HC システム
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。 キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。 エアロダイナミクスに優れるストローマウント。 エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。 ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。 ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710 幅(mm)85-120(C-C) 構造BPAフリー 仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)