64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷


高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ねじ切りタイプのヘッドパーツ ハイテンションボディー
材質CP(JIS) サイズ1インチ(JIS) 質量(g)118 内径(Φmm)(下玉押)27 外径(Φmm)(圧入部分)30 スタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アンダーステムマウント用特殊ナットとステムベアリングへの防塵性を兼ねた特殊形状の専用ワッシャセット。
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷



SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷


アヘッドタイプのヘッドパーツ 上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ アルミキャップセット付き
材質ハイテンスチール
1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。ノーマルなステムでもDi2コードをヘッドチューブ内に内蔵することができる。
寸法(mm)41.0×33.15/45×45 タイプZS44
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

面が広くて踏みやすい人気プラットフォームペダルの大型モデル。MKSの人気製品「GR-9」をベースに、プラットフォームをひとまわり大きく設計。柔らかいソールのシューズやアウトドアサンダルとの相性がいい、街乗りやツーリングで使いやすい片面踏みのアルミ製ペダルです。MKSの熟練したスタッフが、1点1点、丁寧に手作業で調整した回転性能に優れるカップ&コーンベアリングシステムを採用しました。このペダルは、トウクリップ、トウストラップを使うことを前提としてデザインしています。
用途ボディ:アルミ。サイズ:W76 x L88。踏み面:片面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:340g ブラック
1ペア
3,490 税込3,839
3日以内出荷

プレスフィットボトムブラケットベアリングやカップをインストールするためのベアリングプレス。BB30とBB86ボトムブラケットシステムと互換性があります。耐久性のよい、焼き入れ鋼製。オープンレンチで使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

回転機構部まで手作業で研磨を施し、高い精度を実現する、MKS「高回転性能ボールベアリングシステム」を採用した回転性能に優れたハイスペックモデルです。側板は「TOURING-LITE Short」 と同様、コンパクトなショートサイズを採用。波型にデザインされた側板は、トゥクリップやストラップを使わないでも、しっかりとシューズをホールドします。もちろん、お好みでトゥクリップやストラップを装着することもできます。このモデルは、MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムを採用することで、工具を使わず簡単にペダル本体の脱着ができます。折りたたみ自転車やツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W86 x L69。踏み面:両面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy Superior 右側:ノーマル
1ペア
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:街乗り。重量:233g ブラック
1ペア
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:街乗り。重量:233g グレー
1ペア
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:303g グレー
1ペア
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:303g ブラック
1ペア
12,980 税込14,278
3日以内出荷

多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)300
1ペア
4,398 税込4,838
欠品中

三ヶ島製作所ペダル RX-1
シールドベアリングは、経験豊富な従業員によってひとつひとつ手作業で調整、組み立てられます。そのためガタつきのない、最高品質の回転性能を実現しています。プロのトラックレース(競輪)用に設計、製造された「競輪(NJS)認定モデル」です。RX-1には、SUPREMEと同じベアリングシステムを使用していますが、頑丈なシャフトを採用することで、トラック競技に必要とされる高い剛性を備えています。全面ミラー仕上げに研磨された高級感のある美しいアロイボディを採用。側板は、アルマイトでブラックに仕上げています。重量281gとメーカーNJS認定ペダルのなかで最軽量となっております。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ研磨仕上げ/アルマイト。サイズ:W86 x L61。踏み面:片面。ベアリング:最高級回転性能シールドベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:トラック。重量:281g
1ペア
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽量コンパクトなボディは、Ezyシステム採用モデルのなかでは、Compact Ezyに次ぐ軽さと薄さを誇ります。ペダルの両面を踏める扱いやすいデザインで、街乗りやライトツーリングなどにマッチします。脱着が簡単なので、フォールディングバイクのアップデート用、輪行用としても魅力的です。用途や好みに応じて、トゥクリップやリフレクターの装着ができます。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ。サイズ:W73×L64。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy 右側:ノーマル
1ペア
7,598 税込8,358
3日以内出荷

「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル 右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸) 左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)275
1ペア
2,998 税込3,298
6日以内出荷

優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード タイプリムブレーキ スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)130 軸長(mm)141、(QR)163
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)100 軸長(mm)108、(QR)133
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂&アルミ素材でリーズナブルな価格帯を実現した従来の「M141」に”DUシステム”を搭載し、更にコストパフォーマンスをアップ ”DUシステム”は二つのポリマーベアリングを採用した「2DU」構造でコストを抑え、軽量かつスムーズな回転を実現 軽量な樹脂製ボディに、グリップ力の高いアルミ製の側板 リフレクター付き
材質アルミニウム/樹脂 寸法(mm)105.3×63×24 質量(g)246 ベアリング2DU スピンドルボロン
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行 ブラック 材質アルミニウム 仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 質量(g)302
1ペア
12,980 税込14,278
4日以内出荷

モデル FH-M645 オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ 素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント カップ&コーンベアリング センターロックローターマウントシステム 8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデル FH-M640 オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ 素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント カップ&コーンベアリング センターロックローターマウントシステム 8/9/10スピード対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)Compact Ezy
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行 グレー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)302 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
1ペア
10,980 税込12,078
4日以内出荷

MKS(三ヶ島)CYGMA Ezy
CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途ツーリング、街乗り、輪行 シルバー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)316 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
1ペア
6,998 税込7,698
4日以内出荷