フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。
全長(mm)494
質量(g)1030
ダイス外径(Φmm)57
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
プレーンスポーク専用の転造ダイス。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)(適応スポーク) 90以上
質量(g)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじユニファイねじ(細目)
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)9
質量(g)25
外径(Φmm)25
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
サドルパックのキャラダイスオリジナルモ デル。ブラックのコットンダックにナイロ ンのベルトを採用。開閉はバックルタイプ でクイックにできる。
色ブラック
タイプワックスドコットンダック
容量(L)6
寸法(cm)H16xD35xW19
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。 。ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。
材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス
耐荷重(kg)6
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
サドルレールに装着し、バッグはレバーで 簡単に脱着。 バッグをしっかりサポートする
付属品バッグマンアダプター・ナイ ロンストラップ
材質(本体)アルミ・レール:ステンレス
耐荷重(kg)10
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
9 リットル入ってフラップ部分に付いた 6 つの D リングはトーストラップやレザース トラップでジャケットなどを括りつける事 が可能。コンパクトサドルバッグ。
色バーガンディー
タイプワックスドコットンダック
ポケット数2
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
バックマン : スポーツ
質量(g)654
タイプワックスドコットンダック
容量(L)9
ポケット数2
寸法(cm)H16xD15xW38
サイドポケットのないシンプルなデザイン の小ぶりな日帰りツーリング向け。
色ブラック
タイプワックスドコットンダック
ポケット数0
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
バッグマン QR サポーター付属のリプレー スパーツ。2種類のバッグを持っている方 はこちらを用意してもらえればバッグマン QR サポーターに対応する。
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
バックマン : スポーツ、1000D コーデュラ
容量(L)9
ポケット数2
寸法(cm)H16xD15xW38
SQR アタッチメント、スタンダードリン グ・オーバーサイズリング付、ワックスコッ トンダック 薄くスリムなボディーなのでサドルとタイヤ のクリアランスを他のモデルより必要とせず、 持ち運びに便利なストラップハンドルが付く。
色ブラック
タイプワックスドコットンダック
容量(L)16
耐荷重(kg)10
寸法(cm)H26xD29xW15
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
9 リットル入ってフラップ部分に付いた 6 つの D リングはトーストラップやレザース トラップでジャケットなどを括りつける事 が可能。コンパクトサドルバッグ。
タイプワックスドコットンダック
ポケット数2
最大 15 リットル入る高さが 19cm とローラ イズなサドルバッグ。 バッグマン QR スポーツに対応したロングフ ラップ仕様。荷物が増えた際フラップでしっ かりと覆うことができ荷物を守る。
タイプワックスドコットンダック
ポケット数2
適合1.5 リットル
質量(g)150
寸法(cm)W22×H6×D12
サイドポケットがないサドルバッグのスタ ンダードモデル。
色ブラック
タイプワックスドコットンダック
ポケット数0
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
適合12 ~ 16 リットル
質量(g)バッグ:335、 サポート:200、ライナー:65
寸法(cm)(展開時) W57×H28×D15
ショルダー&ベ ルトストラップ付き ハンドルやサドルにも取付けるできる小型 ポーチ。取り外して、ショルダーやウエス ト等のバッグとしても持ち運びが出きる。
質量(g)146
タイプワックスドコットンダック
寸法(cm)H13xD5xW20
寸法(mm)スタンダード:H300×W400、スモール:H250×W400
質量(g)スタンダード:365 、スモール:350
軽量でワックスコートされたコットン素 材で高い耐水性を持っている。随所にリ フレクターテープが施され、ナイトラン での視認性も確保する。
サドルループが採用されたサドルに対応 し、ラックにあらかじめ付属のバックル をサドルループに引っかけ、付属のベル トをシートポストに固定させサドルバッ グの揺れを解消。バッグごと取り外しが 可能
質量(g)330
耐荷重(kg)6
深さ(cm)12
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
丈夫で、どんな天候にも優れ、遠征用パニ アとしての長い歴史を持ち、世界中の最も 過酷な環境でテストされ、改良されてきた。 。片側あたり 27L ( 合計 54L) の大容量で 大部分を収納でき特許取得済みのクイック クリップシステムにより簡単に着脱できま す。
質量(kg)2.2(ペア)
容量(L)54
寸法(cm)H33xD40xW22
シティサイクルやツアラー、ヴィンテー ジバイクに似合う、レトロスタイルのパ ニアバッグ。ボックス型のフォルムは ファイルを持ち運ぶのに便利で、パテン トのクイッククリップフィキシングシス テムにより、ラックに固定した際、安全 性を損なうことなく、数秒でバッグの取 り外しが可能。パニアには D リングがあ り、オプションでショルダーストラップ を取り付けられる。
質量(g)1843
タイプコットンダック
容量(L)32(2個1組)
寸法(cm)H28xD149xW37
11 リットル入り深さ 19cm の日帰りツーリング向けバッグ。
タイプワックスドコットンダック
ポケット数2
15 リットル入るサドルバッグスタンダード モデルモデル
タイプワックスドコットンダック
ポケット数2
2 リットルも入るサドルとハンドルにも取 付けられる小ぶりで便利なバッグ。
色ブラック
質量(g)310
タイプワックスドコットンダック
容量(L)2
寸法(cm)D13xW28
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Klickfix システムと調節可能なショルダー ストラップにより、脱着が簡単で、大きく てクリアなマップケースは、地図、GPS、 スマートフォンを使用し、ナビゲーション やメッセージを確認できる。付属のマウン トによりバッグの下にライトも装着可能。
質量(g)1230
タイプワックスドコットンダック
容量(L)5
寸法(cm)H16xD16xW26
関連キーワード
1
2
次へ