367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー
取付直付け 適合7/6スピード 材質スチール タイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シマノ アルテグラ FD-R8000 直付 2×11S フロントディレイラー バンドタイプとしてご使用の際には、SM-AD91をお使い下さい。
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷




新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 アングル(°)(チェーンステー)61~66
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷




1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。 容量(mL)480
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 幅(mm)1460 高さ(mm)950~990 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約15 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)680~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ 幅(mm)1320 高さ(mm)860~940 備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約14 適応身長(cm)135~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)670~840 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)RD-M370 SGS
対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



仕様(ダウンスイング)トッププル、(対応スピード)3×7/6S、(アウターギア)42T、(チェーンライン)50mm、(キャパシティ)18T、(トップーミドル歯数差)8T、(対応チェーン)HG/UG-7/6スピード タイプバンドタイプ 34.9mm アングル(チェーンステー)66-69°
1個
999 税込1,099
8日以内出荷





7970電子制御シフティングシステムは、7900シリーズのコンポーネントのみ対応しております。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

仕様(対応スピード)2×8、(アウターギア)46-52T、(キャパシティ)16T、(対応チェーン)HG-8スピード 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付) アングル(チェーンステー)61-66°
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

サイズ:28.6Φ カラー:SILVER クロモリなどの細身のフレームに使用。
シルバー
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷



仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード 寸法(mm)(チェーンライン)45 タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付) アングル(チェーンステー)63-66°
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: 直付 チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

従来のバンドよりも幅が広く、内側のクランプ面が丸く処理してあるので、しっかり固定でき、フレームの塗装面を痛めにくくなっています。
用途サイズ:34.9Φ 。カラー:BLACK ブラック サイズΦ34.9
1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷



SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットEタイプ(BBプレートなし)
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷