オールラウンド型ハンドルバーです。
材質ステンレス
径(Φ)×全長(mm)22.2×545
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300
タイプカマキリ
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
婦人車型ハンドルバーです。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ22.2×幅560×高さ110
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般軽快車用ハンドルバー
用途自転車用ハンドル
材質ステンレス
幅(mm)580
タイプオールランダー
径(Φmm)22.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。
ハンドル幅もしっかり690mmを確保。
仕様バックスティーブ:9°
幅(mm)690
色ブラック
質量(g)318
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
高さ(mm)19
取付ピッチ(mm)32~36
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
信頼の日本製です。
タイプカマキリ
幅(mm)540
寸法(mm)(上り)200
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
2ピースデザインの強靭なクロモリ製ハンドルバー。
5°/700mm /3”
色ブラック
質量(g)710
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)22(付属シムにて25.4)
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質アルミニウム
寸法(mm)(立上がり)80
寸法(幅W×高さH)(mm)775×106
クランプ幅(mm)181
外径(mm)(バークランプ部)22.2
引き寸(mm)60
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
付属品エンドキャップ(同系色)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16
クランプ径(Φmm)25.4
イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。
シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
外径(Φmm)22.2
内径(Φmm)18
適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)307
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16.5
クランプ径(Φmm)25.4
スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径のアルミライザーバー。
ハンドル幅はしっかり690mmを確保。
カラーはgrungeステムキャップのHクランプと同色系で用意しているので相性ばっちり。
45mmUP、9°/690mm
材質6061-T6
質量(g)318
角度(°)バックスィープ:9
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。 。そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。
寸法(mm)460×50
質量(g)263
角度(°)バックスウィープ:5
グリップ部(mm)22.2×170
クランプ径(Φmm)25.4
イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【European(ヨーロピアン)の特徴幅が広めで、押さえ込みやすいデザイン。
クルージングなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
内径(Φmm)18
外径(Φmm)22.2
適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
FUN ライザーバー25.4mmクランプのライザーバー。
2”UP、690mm
質量(g)300
角度(°)バックスィープ:9
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失
セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書
材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂
質量(g)【タグ】8【ベル】26
径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)
連続使用時間約1年目安 (使用状況による)
通信方式Bluetooth5.0
電池CR2032 コイン型リチウム電池
測定距離限定なし
スピーカー内蔵 (アラーム再生)
互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降
防水性防水 (IP67)
音量(dB)(アラーム)50~55
アプリケーションApple「探す」
動作温度範囲(℃)-20~60
感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
強靭で軽量な2014-T6アルミ採用。
定番スタイルの31.8mmクランプのフラットハンドルバー。
5°、560mm
材質2014-T6
質量(g)180
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
通常のフラットバーは MTB 用のものでサイ ズが長く設定しており、街走行には広すぎて 乗りにくい。そこでこのバーは街中でも乗り 易くする為に短くし、グリップとブレーキレ バーを取り付け部分をしっかり確保した。グ リップはショートグリップがお勧め。
寸法(mm)460
質量(g)176
角度(°)バックスウィープ:10
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分。肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。
材質6061-T6 アルミ
グリップ径(Φmm)22.2
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40
色ステンレス
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル。絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)540
質量(g)303
角度(°)バックスィープ:5
グリップ径(Φmm)22.2
コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ。狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)540
質量(g)189
角度(°)バックスィープ:10
グリップ径(Φmm)22.2
両面PVCコーティング。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント
材質ポリエステル(500デニール)
寸法(mm)123×20×220
質量(g)170
保護構造IP68
耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)
アズワン品番64-7950-10
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
幅(mm)45
色ブラック
肉厚(mm)1.6
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
26 モデルは、Sが333/410mmとスケールダウンし、M(385/470mm)もラインナップ。小柄なライダーと共に多くのライダーに扱いやすく設計。ドロップエンド部分の22.2mm区間は120mmとし、逆向き使用でのフラット用レバー装着もしやすくなった。幅を狭くドロップは超浅く、更にエンド部分の余裕ある設計は、扱いやすい快適志向のセミドロップに仕上がっている。
質量(g)280(M)
種類6061 T-6 ダブルバテッド
ハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)
仕上ソフト
クランプ径(Φmm)26
フレア角度(°)20
リーチ寸法(mm)60
ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)
ロードレーサーのフラットハンドル CafeBarグリップ部の斜度を 60°程度のハの字でセッティングして、Cafe Racerのように前傾走行で速くカッコ良く街を疾走するイメージで作られたハンドル。31.8mm区間は65mmと狭めて、22.2mm の直線部を約180mmの長さで設定しているので狭小化も可能。
幅(mm)580
色ブラック
質量(g)280
種類6061 T-6 ダブルバテッド
角度(°)ライズ:37
グリップ径(Φmm)22
クランプ径(Φmm)31.8
曲げ角度(°)バックスウィープ:25
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい
材質ポリ塩化ビニル
全長(mm)110
質量(g)90
外径×全長(mm)29×110
ハンドルバーΦ22.2mm用。グリップシフト対応グリップです。
色ブラック
質量(g)長グリップ:50、短グリップ:39
外径×全長(mm)長グリップ:29×110、短グリップ:29×80
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ハンドルバーΦ22.2mm用。対応車種:シティサイクル、クロスバイク、マウンテンバイク
材質KRATON・GEL
全長(mm)130
色ブラック
質量(g)100
外径×全長(mm)33×130
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。
色ブラック
寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90
材質合成ゴム
質量(g)70
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
モノタロウ
¥459
税込¥505
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質合成ゴム
質量(g)87
材質アルミ合金
幅(mm)500
径(Φmm)【バー】22.2
内径(Φmm)【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)25.4
リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドル。ノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)620
質量(g)317
角度(°)バックスィープ:42
グリップ径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)31.8
アングル(°)ライズ:55
Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
スタック42.6mm
質量(g)209
仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35cは35°の角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35cエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
外径(Φmm)22.2
材質カーボン
色マットブラック
材質アルミ合金
幅(mm)480
寸法(mm)【ライズ】38
径(Φmm)【バー】22.2
内径(Φmm)【エンド】16.2
クランプ径(Φmm)25.4
関連キーワード
1
2
3
次へ