「自転車 ハンドルロック 取り外し」の検索結果
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具。
作業効率の高い、アーム一体型。
用途シマノ : ホローテックⅡ
Campagnolo : ウルトラドライブ
Truvativ : GXP & HOWITZER
TOKEN : TK877シリーズ
Chris King
FSA
色ブラック/シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120
質量(g)約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途自転車の地球ロックに。車のハンドルを固定して盗難防止対策に。キャンプギア持ち去り防止など
材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス
長さ(mm)約2000
幅(mm)30
厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)
ハトメ内径(mm)約9
1巻
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ25~32mmまで
色ブラック
質量(g)300
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴。自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄)
色ブラック
質量(g)約167
適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。)
外寸(mm)約140×130×75
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。
質量(g)290
タイプコイル
本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)
ケーブル長(mm)本体:1000
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。
質量(g)275
タイプストレート
本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)
ケーブル長(mm)本体:600
こんなお得な商品も!

ブレーキレバーロック バイク用
モノタロウ
¥539
税込¥593
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。
車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズLL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60
対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
適合車種:アウトバック 。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、カーゴトレーマットとの共着不可
適合車種OUTBACK
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
対象車種:クロスビー。2名乗車で2台収納出来ます。※積載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端までの高さは650mm以下/後輪後端までの長さは1450mm以下、ハンドル幅500mm以下、ホイール径24~27インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmタイプのみになります。※前輪の取り外しが必要です。※サドルの高さ調節が必要な場合があります。※自転車の積み下ろし時、積載時の傷つき防止のためラゲッジマット(フルカバータイプ)(品番:99150-76R20)の使用をお勧めします。※自転車積載時にはラゲッジベルト(品番:9915F-79R10)での固定をお勧めします。※自転車の形状によっては積載できない場合があります。※車両標準装備のラゲッジアンダーボックスは取り外しできなくなります。※リヤシートスライド10段(前方から)までになります。※ラゲッジマット(ソフトトレー)、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
適合車種XBEE
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
適合車種:フォレスター。※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
適合車種FORESTER
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12
全長(cm)25
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
自転車などのハンドルにスマートフォンを装着するホルダー。ワンタッチでホルダーを脱着できるクランプ仕様。縦横は工具なしで360度回転。3点固定でサイドボタンの邪魔をしません。ロック機構で安心して取り付けられます。ワンタッチ着脱式クランプで、取り付け・取り外しが簡単。
用途材質:樹脂・アルミニウム。対応クランプ径:22mm~35mm。最大装着重量:300 グラム。製品重量:181g。サイズ:高さ/115mm、幅/190mm、厚さ/105mm。保証期間:1年。スマートフォン装着可能サイズ:高さ/55~85mm、幅/123~170mm、厚さ/6~18mm
寸法(mm)22~35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)570
質量(kg)18
高さ(mm)960~1030
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~900
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920
変速段数6
一般軽快車用のヘッドパーツ
リテーナー付き
色CP
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷