仕様ダボねじ付
フレーム高床タイプ
クラス18
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色ブラック
最大積載量(kg)18まで
積載可能寸法(mm)幅130×奥行335
クラス18
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335
材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)673
耐荷重(kg)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ダボ止めタイプのキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。
L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア
寸法(mm)約300×250
付属品取付金具
材質スチール
色CP
質量(g)800(付属品込み)
最大積載量(kg)5
加工クロムメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品ゴムバンド
材質スチール
色ブラック
質量(g)860
最大積載荷重(kg)5
積載可能寸法(mm)400×300×150
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
シートピン無し
用途自転車用リヤキャリア
幼児座席が取付できます
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
フレーム超低床タイプ
クラス27
バッグやバスケットをワンタッチ装着
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応)
スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ
質量(g)830
耐荷重(kg)25
適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
キャリア シートピン止め (低床用) クラス25
。台紙付
用途キャリア(一般車用)
色CP
質量(g)1140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×103×555
適合ホイールサイズ(inch)26~27
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア
L字加工を施し、荷物がズレないような設計
用途自転車用サブキャリア
寸法(mm)300×250
付属品取付金具
材質スチール
色ブラック
質量(g)800(付属品込み)
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自転車リアキャリア(自転車の荷台)
用途キャリア(一般車用)
適合ホイールサイズ(inch)20
飾り気を排し、シンプルなパイプワークだけで構成されたオールドスクールな雰囲気を醸し出すキングキャリアシリーズ。
ブラック塗装が施された中空スチールパイプでフラットな荷台を演出。
サイズは290×430mmと広く、しっかりと積載することが可能です。
材質中空スチールパイプ製
質量(kg)1.8
色黒
耐荷重(kg)18
寸法(幅W×長さL)(mm)カゴ部サイズ/430×290
適合車種26インチ、700C
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
工具不要でワンタッチ着脱
フルサスペンション対応
「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。
なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。
フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。
自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116
質量(g)570
耐荷重(kg)10
適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認
クラス10
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
6段変速 カゴ・ライト・リアキャリア付きの充実スペック!。前後のタイヤサイズが異なる、漕ぎやすい設計。
用途折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDライト・リアキャリア
材質スチームフレーム
幅(mm)145
質量(kg)約16
色モスグリーン
高さ(mm)109
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ前:20インチ(20×1.75)、後:16インチ(16×1.75)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×27×17、組立時:145×55×109 折畳み時:102×55×92
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×92
適応身長(cm)136~
サドルの高さ(mm)約710~880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
2023 NEW COLOR登場!。随所に散りばめられたお花とハートが素敵な自転車!。補助輪&サポートキャリア付きで安心・安全!。自転車デビューに最適!パパママと一緒に楽しい思い出づくり!
仕様JIS耐振動試験合格品
材質リム:スチール(ホワイト塗装)
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後マッドガード・カラード補助輪・リアキャリア・ハンドルバーパット・スポークデコレーション
フレームスチール
本体質量(kg)(N・W)約12.0
ハンドルアップハンドル差込式
適応身長(cm)100~
適応体重(kg)30以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)730~760×430×1130
適合年齢(歳)~6(推奨)
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
クラス18 ※JIS D9453 質量別クラス
材質アルミ黒塗装
質量(kg)約0.9
大きさ積載部:幅105、長さ350/荷物の大きさ限度:幅:リヤキャリア左右からそれぞれ10cmまで、長さ:リヤキャリア後端から10cmまで、高さ:リヤキャリアから40cmまで
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
適合27
材質スチール黒塗装
許容積載荷重(kg)27
適応PAS Mina、PAS CITY-S5
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
LEDテールライトを内蔵した軽量アルミリヤキャリヤと専用リヤフェンダ-のセット
材質リヤキャリヤ:アルミ黒塗装、リヤフェンダー:樹脂
許容積載荷重(kg)25
適応YPJ-ER・YPJ-EC
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥29,490
税込¥32,439
6日以内出荷
軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア。ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計。取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。一部サイドパニアバッグに対応。リフレクターやテールライト装着金具付。丈夫で軽量なスチールパイプ製
適合24~29まで対応可能
材質スチールパイプ
質量(kg)1.4
色シャインシルバー
耐荷重(kg)18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。
天板寸法(mm)143× 335
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1780
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)AC100~240
タイヤサイズ24
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)エコモード:約45、標準モード:約38、強モード:30
変速段数1段
総質量(kg)25
1個
¥17,590
税込¥19,349
欠品中
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4~5
サドルの高さ(mm)750~900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1770
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ24インチ/20インチ
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)750~900
変速段数シマノ製内装3段変速
総質量(kg)26
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
適合車種:適合車種についての情報はホームページでもご覧いただけます。650C / 700C / 20型~28型のリヤキャリヤが取付け可能なスポーツ車。Camily サイクルトレーラーを取付けできるリヤキャリヤ。取付け部分は長さと角度の調節が可能な構造のため、幅広い車体に対応しています。
色ブラック
最大積載量(kg)27「Camilyサイクルトレーラー」と併用する場合は最大積載重量15kg未満でご使用ください。
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
関連キーワード
1
2
3
4
次へ