ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T
仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット
対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T
歯数最大フロント差/16T
プーリーSS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー
取付直付け
適合7/6スピード
材質スチール
タイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T
歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)
プーリーGS
仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T
取付直付
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様(プーリーケージ)GS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)43T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))28/34T、(対応最大フロント歯数差)20T
取付直付
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途REAR DERAILLEUR, RD-U6000, CUES, GS 10/11-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW PLUS DESIGN,DIRECT ATTACHMENT, IND.PACK
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均267
シリーズGRX 11-speed
対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
トグルクラッチ ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:40T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均255
シリーズGRX 11-speed
ギヤ歯数最大フロント(差):17T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応
ワイドレンジのフロントギアリング
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均303
シリーズGRX 10-speed
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ