51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg)8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm)クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg)30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール 質量(kg)2.35 シルバー 耐荷重(kg)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質スチール 質量(kg)7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960 取扱説明書(1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール 質量(kg)2 高さ(mm)約1090 耐荷重(kg)約20
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg)5.6 シルバー 耐荷重(kg)40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410 アズワン品番64-9557-21 クランプ高さ(mm)900
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
幅(mm)調整:400 シルバー 耐荷重(kg)7
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
付属品幅広レバー用カップ 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/275×330×365(700C/26inch)455×330×320(小径車) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台 U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ) U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応 昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能 作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備 作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き
材質スチール 寸法(mm)1200×800×550 質量(kg)17 シルバー 高さ(mm)昇降:約100 耐荷重(kg)50 アーム寸法(mm)480~ 1000
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具) 自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。 取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。 センタースタンド対応車には直付けが可能です。
付属品六角穴付ボルト 材質アルミ合金、樹脂 質量(g)350 寸法(inch)24~28
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ParkTool(パークツール)DXダブルアームリペアスタンド
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580 クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む) 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:54 クランプ幅(mm)70 付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター アズワン品番64-9621-19
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています
用途カラー:ナイトブラック。サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ナポリイエロー
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm スカイブルー
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ファーストレッド
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています
用途カラー:ナイトブラック。サイズ: W775mm x D303mm x H385mm シルキーホワイト
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ペールブルー
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ライムグリーン
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg
質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く) シルバー 耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ クランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。 ブラック
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
仕様クランプ圧調整:可能 付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ 耐荷重(kg)クランプ/54 全長(cm)239 クランプ径(Φmm)(適応)23~76 高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980 可動範囲クランプ/360°
1個
479,800 税込527,780
63日以内出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440 幅(mm)430 高さ(mm)850 材質(本体)鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ベースマスターツールキット
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
1個
1,798,000 税込1,977,800
61日以内出荷

ParkTool(パークツール)アクセサリーカラー
従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
適合PRS-20/21
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷

ParkTool(パークツール)ハンドルバーホルダー
伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応) 全長(cm)45~81 アズワン品番64-8896-91
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。 STD、PRO共通。
質量(g)46 寸法L(mm)46 寸法D(mm)9.8
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロユース向けに設計されたプレート固定式のリペアスタンドにクイックリリースクランプを採用し作業効率を上げたモデル。
付属品ツールトレイ 質量(kg)36 質量(g)36000 寸法H(mm)1700 寸法A(mm)572 寸法B(mm)726 クランプ径(Φmm)22~60 クランプ高さ(mm)985~1570
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ParkTool(パークツール)ホームリペアスタンド
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青) クランプ径(Φmm)適応:22~76 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:36 クランプ幅(mm)70 クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450 質量(kg)7.2 アズワン品番64-9603-50 別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷