38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式 ピッチ(mm)600 適合タイヤサイズ26~28インチ 収納寸法・幅(mm)600以下 収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

材質スチール、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×98×125
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETHOS Design(エトスデザイン)フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)38/34 全質量(kg)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150 色(本体)クロームメッキ 高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
1セット
40,980 税込45,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム シルバー 高さ(mm)35 全幅(mm)230
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)319 奥行(mm)319
1個
799 税込879
当日出荷

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 BG/ブラック トラスコ品番479-8490 材質強化プラスチック、ステンレススチール 質量(g)189 耐荷重(kg)45 幅×長さ(mm)127×265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm)2140×680×430 質量(kg)5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ壁付吊り下げ式 ピッチ(mm)400 適合タイヤサイズ20~28インチ 収納寸法・幅(mm)600以下 収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。
用途円柱物の荷物の吊り下げに。 材質ナイロン 寸法(mm)35×7×115 質量(g)7
1個
149 税込164
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 BG/ブラック トラスコ品番479-8872 材質強化プラスチック、ステンレススチール 質量(g)41 耐荷重(kg)22.7 幅×長さ(mm)64×142
1個
939 税込1,033
当日出荷

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)24
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)27
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)32
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクルカバー
スナップボタンでカンタンに調整できる高さ可変調節式。安心の鍵穴スリット付で盗難防止対策。 便利な吊下げ保管用フック付大きくてもかぶせやすい、ゆとり設計。バタツキ防止、アジャストストッパー付。
材質ポリエステル100% 撥水加工 東レ セハン 150D糸高密度設計生地 適合車種ギュット・アニーズEX、DX、F・DX、ギュット・ミニEX、DX、DX、ステージ22
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 トラスコ品番469-7238 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 差込角(mm)6.35 全幅(mm)99
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 トラスコ品番469-7237 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 差込角(mm)6.35 全幅(mm)99
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷


ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7239 セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 全幅(mm)99
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7240 セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 全幅(mm)99
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300 機能首振り左右120° 風量4段階 バッテリー容量(mAh)3600
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1500 質量(kg)6.8(2本) シルバー 高さ(mm)35 全幅(mm)230 耐荷重(kg)400(2本) 高さ(cm)【推薦使用】30-42.5
1セット(2本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 風量4段階 標準持続時間(h)12 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)5000
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。先端フックは付いておりません。別途バンジーコードフックをお買い求めください。 ロープ長さ(m)約15 材質コード/PP、天然ゴム ロープ径(Φmm)約8
1巻(15m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。バンジーコード、ハンギングコード専用のフックです。 全長(mm)約64 ブラック 材質フック/ポリアセタール樹脂 幅(mm)約42 寸法(mm)掛口:約17
1個
279 税込307
欠品中

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。 材質コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂 ロープ径(Φmm)約8 フック全長(mm)約64 フック寸法(mm)幅:約42、掛口:約17
1個(0.5m)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。2本のコードを使い、デザイン性のある商品となっています。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。ハンギングコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。 ロープ長さ(m)約2 材質コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂 ロープ径(Φmm)約10 フック全長(mm)約64 フック寸法(mm)幅:約42、掛口:約17
1個(2m)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

104-10BX フック用収納ストラップ (強力) 7" Wrap-It 動画あり
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーは最大25ポンド(約11kg)の重さに耐えます。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(7インチ):延長コード(6~15フィート)、家電製品や電動工具のコード、ロープとライン、自転車ロックの整理に サイズ【最大巻き付け周囲長】6 inch(15.2 cm)【最大巻き付け直径】1.9 inch(4.9 cm) サイズ(inch)7×1 入数4 ハトメ【開口部】0.47inch(1.2 cm)
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)125
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)