充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー
電圧(V)直流18
本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)
保証期間本体のみ:1年間
対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪
ホース長さ(mm)エアホース:約700
最高圧力(kPa)1033
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260
ホース長さ(mm)700 (有効長)
最高圧力(kPa)約1000
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
競技用自転車に。
最大圧力(kPa)約1200
ホース長さ(cm)70
仕様アダプター6種類
材質ガラス繊維強化ポリプロピレン
高さ(mm)640
質量(g)680
適合タイヤバルブ米式
関連キーワード