1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
シングルスピードクランクのチェーン脱落防止。小径車におすすめ。
用途チェーンの脱落防止に。
色ブラック
チェーンをインナー側に落とさないようにするアルミ製ガード。
用途インナーへのチェーン脱落防止。
質量(g)10
材質アルミ
タイプ3S用(一般車/三段変速用)
色シルバー
タイプ標準(一般車用)
色シルバー
チェーンのたるみを調整する部品。一般車用
アズワン品番64-9565-59
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
形状丸形スピードナット
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1セット(2個)
¥99
税込¥109
7日以内出荷
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック
サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード。長さはチェーンリングからシートステーまで、375~443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515~585mm)。チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能。シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)
付属品ブラケット4種(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mm)、ダウンチューブ用固定バンド2本、チェーンリング側ブラケット2種(44T、52T)
全長(mm)515~585(C.C.:375~443)
色ブラック
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48
色ガンメタ
材質ポリカーボネート
チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm
材質鉄(亜鉛メッキ)
全長(mm)50
質量(g)5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
3枚セットのアッセンブルはクロモリの削り出しに変更されています。
ロー側のスプロケットにチェーン脱落防止用の突起が追加 されています。
質量(g)266(11-29T)
RB661C 後継モデル。輪行時にフォークを抜いてもボールが飛び出さ。ない脱落防止機能付き。
サイズ1"
質量(g)149
タイプJIS
スタックハイト(mm)37.4(上27.2、下10.2)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
チェーン交換時にチェーンの脱落を防止し、繋ぎやすくする工具。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ドライブスプロケットナットの緩みや、脱落を防止するためのワッシャー。スプロケットのピンホールを利用し折り曲げて使用します。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お子さまの安全を考えたリヤチャイルドシートレインカバー。脱落防止ベルト付きで安心。通気性を良くするベンチレーション。頭の上まで前面全開が可能。背面にリフレクトロゴ付き。
仕様対応リヤチャイルドシート:ルラビー、RCS-S2、ハンサムチャイルドシート。
色ブラック
1組
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
全体がメッシュ仕様のリアバスケットです。
メッシュは厚みを増した新設計で、安心して荷物を入れることが可能です。
中枠を追加することで強度をアップしました。
取り付けは縦・横のどちらにも対応します。
付属のVバンドを使用することで荷物の脱落を防止します。
上部4面に視認性の高い大型の赤色テープを装備しました。
用途自転車やファミリーバイクに取り付けるカゴ
材質スチール
付属品取付金具、Vバンド
質量(g)1450
ベルト有
メンテナンススタンド本体は付属しません。
DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです
キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
表面処理亜鉛メッキ
幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)
耐荷重(kg)7
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
樹脂製ホルダーとシリコンバンドのダブル保持で振動による脱落を防止。アーム部・受け部の可動範囲が広く汎用性の高いモデル。
仕様縦方向の伸縮機能、角度調整機能、堅牢製の高いクランプ
適合機種(幅)55~94
材質本体:樹脂/鉄、固定補助用バンド:シリコン
適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター
質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54
出力DC 14.5V 0.5A
連続使用時間7~8分
バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh
保証期間購入より1年間。
最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi
充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A
充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)
空気流量(L/min)最大:10
適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)
直径×長さ(mm)31×246
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8000 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げ。トータルキャパシティ:39T
仕様プーリーケージ:GS
ブラケット直付(シャドー+)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8020 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。スタイリッシュな光沢が美しい研磨アルミニウムの質感。トータルキャパシティ:48T
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー+)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均318
シリーズGRX DI2
対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
1本
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13
色シリーズカラー
質量(g)平均287
シリーズGRX DI2
ギヤ歯数最大フロント(差):17T
1本
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均267
シリーズGRX 11-speed
対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
トグルクラッチ ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:40T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均255
シリーズGRX 11-speed
ギヤ歯数最大フロント(差):17T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応
ワイドレンジのフロントギアリング
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均303
シリーズGRX 10-speed
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)(取付ダウンチューブ)28~50
材質ポリカーボネート
防水機能や収納性が高い、スマートフォンホルダー
用途自転車用スマートフォンホルダー
付属品脱落防止ワイヤー
色ブラック
取り付け工具不要
角度調整範囲ホルダー角度22.5度づつ
対応インチサイズ約5.5~5.8
適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
防水機能や収納性が高い、スマートフォンホルダー
用途自転車用スマートフォンホルダー
付属品脱落防止ワイヤー
色ブラック
取り付け工具不要
角度調整範囲ホルダー角度22.5度づつ
対応インチサイズ約6~6.5
適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保。、幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●370g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●衝撃吸収ライナー:なし●国家検定合格品●飛来・落下物/電気用
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保。、幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。、KP:発泡スチロール製の衝撃吸収ライナー。墜落時保護用に使用し、高い衝撃吸収性能により衝撃値を軽減。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●395g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●KP(衝撃吸収ライナー)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用
Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●430g●頭囲:52.5~63cm●ライトイエロー●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用
アズワン品番67-6629-77
1個
¥2,898
税込¥3,188
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ