「自転車 電動アシスト ヤマハ」の検索結果
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1880
サイズ26型
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約27
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)70
推奨交換差圧(MPa)0.1
スイッチ表面の膜の破損や、ホコリや水分の浸入から電動自転車のコントロールスイッチを守ります。
材質シリコン
電動自転車の手元スイッチを、雨、汚れ、キズからガードするメーカー別専用スイッチカバー
透明度の高いシリコン素材を採用し、スイッチ表示が見やすい設計
キズが付きにくく破れにくい柔らかい質感で、ソフトタッチでスイッチ操作もスムーズ
カバーの四方側面に3mm厚の凸部を設け、スイッチ側面からの衝撃を緩和
安心の日本製
材質シリコン
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ26×2-1/2
色ブラック
シャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
電動アシスト車スイッチをキズ等から守る。シリコン製で雨に強く操作性も抜群。
小さな精密機械をおしゃれにガード!スイッチの外周をしっかりガードし大切な精密機器を衝撃から守ります。
爪なので押してもキズが付きにくくスイッチが長持ちします。
用途衝撃防止・水の防止・キズ防止
材質シリコン
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3779
ストローク(mm)2610
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)2000~3350
フォーク高さ(mm)90~2700
フォーク長さL×幅W(mm)650×115
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)240~690
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32
荷重中心距離(mm)325
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
48日以内出荷
電動アシスト自転車の手元スイッチカバー ヤマハ・パナソニック・ブリヂストンに対応 伸びるシリコン素材で幅広い車種に対応 キズや汚れや雨から守ります
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL DX [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NL(2011)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車
色ダークブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車
色アンティークローズ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車
色サクラピンク
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車
色コバルトグリーン
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れています。パナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
色ベージュ
1個
¥708
税込¥779
3日以内出荷
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全幅(mm)580
定格出力(W)【電動機】240
照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.5
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式
タイヤ幅(mm)39
使用充電器スイッチング・レギュレータ式
走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60
変速変速無し
シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れています。パナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
色Sグリーン
1個
¥708
税込¥779
3日以内出荷
潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長距離走行&フルタイムアシストが可能です。
質量(kg)約3
バッテリー容量(Ah)13.3
バッテリー電圧(V)36
主な適合車種YPJ-XC/YPJ-ER/YPJ-EC/YPJ-TC
適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。
フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。
小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型
材質フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)約18
規格JISフレーム強度試験合格品
耐荷重約80
フレーム色グレイブルー
組立寸法(mm)約162×57×107cm
適応身長(cm)150
サドルの高さ(mm)約710~890
折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
¥50,000
税込¥55,000
3日以内出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)680~815
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)26.8
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷