36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランスボードをカートに大変身!6.5インチ~10インチの電動バランスボードに取付られる専用カートチェアです。座ってハンドルで操作するので、足元操作は必要なし。小さなお子様でも簡単に操縦いただけます。本製品にはバランスボードは付属していません。別途お買い求めください。
材質PP、鉄 質量(kg)約7 サイズ(前輪)4インチ 耐荷重(kg)約80 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×320×960~760 適応身長(cm)120~180 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約15
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

6.5インチ~10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)。公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。
材質ナイロン 質量(g)約621 耐荷重(kg)約15 対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

MF-BB001-BK タイヤサイズインチ 電動バランスボード Fugu 動画あり
重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5 電流(A)1.5 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約10 走行距離(km)(最大)7~8 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5 電流(A)0.85 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2~3 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最大)10 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン利用可能な電動アシスト対応のハンドルカバー 中のボアは取り外し可能で寒い日には暖かく、暖かい日にはボアを外して快適 アシスト車のスイッチパネルや変速機の部分は透明で見やすい窓付き UVカット率98.8%で強い日差しにも安心 水をはじきやすいはっ水加工
材質(本体)(本体)ポリエステル100% PUコーティング、(窓部)PVC、(インナー)ポリエステル100% 質量(g)140 寸法(幅W×長さL)(mm)220×320
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MF-BB05-GR 【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード Fugu 動画あり
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42 耐荷重(kg)80 バッテリーリチウムバッテリー タイヤサイズ8.5インチ 充電時間(時間)満充電約2~3 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最長)12/h 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

新設計の前後下部の裏側に面ファスナーをつける事で、風によるカバーのめくりあがりを防止!汚れや雨から自転車を守ります。
用途自転車用カバー 材質ポリエステル100%(シルバーコーティング) シルバー 表面処理はっ水加工(水をはじきやすい) 対応リヤチャイルドシート付き自転車 20~27型まで 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×2080×1130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー 電動アシスト車などの大型サドルにも対応 ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水) 幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-20~+150 淡黄褐色 滴点(℃)270 増ちょう剤ウレア系増ちょう剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1本(80g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカット率99.2%で紫外線を予防する夏用ハンドルカバー 通気性の良いマチ付き ホックを止めるだけの簡単取り付け 水をはじきやすいはっ水加工で雨の日も安心
材質ポリエステル100% 質量(g)40 寸法(幅W×長さL)(mm)210×300 適合車種セミアップハンドル(電動アシスト車、軽快車用) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
859 税込945
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

子ども用ヘルメット、肘パッド、膝パッド、手首ガードとそれらを収納できるバッグがセットになったプロテクターセットです。電動バランスボードはもちろん、自転車やスケートボードなどでもご使用いただけます。もしもの時にしっかりガードできる安心のセットです。
材質【ヘルメット】ABS、EPS、ナイロン ブラック 質量(g)【ヘルメット】325 サイズ(cm)【ヘルメット】50-54【リストガード】(手首回り)14-16【エルボーパッド】(肘上まわり)19-26(肘下まわり)17-22、【ニーパッド】(膝上部まわり)28-34(ひざ下部まわり)22-29 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)3~6
1セット
4,898 税込5,388
7日以内出荷

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

DBZ-401 ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ ミドルセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)97 差込角(mm)6.35 対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度JIS2号 使用温度範囲(℃)-20~180 容器仕様チューブ口付 アズワン品番65-2365-81 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)
589 税込648
当日出荷

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50~+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジモグラ ミドルセット エンジニア 動画あり
エンジニアネジモグラ ミドルセット
エコ商品
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質炭素鋼[本体] 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ
エコ商品
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ 付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)420 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75 最大吐出量(L/min)(無負荷)30 単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能 ホース長さ(cm)圧力:67 RoHS指令(10物質対応)対応 空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型 質量(g)約880 使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時) 消費電力(W)PoE 最大約7.5 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -40 ℃ ~ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、さまざまな用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -40℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -20 ℃ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、様々な用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 25mm幅 = 37mm奥行き = 32mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro LED デジタルバッテリメーター RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤 1 個、黄 2 個、緑 7 個、 6 桁、 7 セグメント LCD ディスプレイ画面からなる 10 セグメント LED 棒グラフを搭載し、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示することができます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、バッテリ電圧 12 V DC および 24 V DC に適合します。 RS Pro デジタルバッテリメータには、キースイッチをオフにしたときの累積時間を記憶する時間実行カウンタが内蔵されています。このデジタル LED バッテリメーターには、最後の充電レベルを簡単に呼び出すメモリオプションもあり、時間と労力を節約できます。さらに、最大 25 年以上にわたってデータを保持できるため、バッテリ電源を使用するバッテリメーターとは異なり、データを常に手元に置くことができます。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 時間カウントメーター内蔵 最後の充電レベルを呼び出すメモリオプション 最大 25 年以上にわたってデータを保持します このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形<BR/>●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mm●DTA114EEは、インバータ、インターフェイス、ドライバといった用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ バイアス抵抗内蔵 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●LED色 : 緑,黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 470 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.65mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5高輝度LEDランプ 高い信頼性 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷